2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)室内折戸用ソフトクローズヒンジ
エコ商品
室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)。六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
材質ポリアミド(PA) 質量(kg)扉:15以下 ブラック 質量(g)102 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(cm)W9.38×H17×D6.95 扉幅(mm)450以下 扉高さ(mm)2700以下
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 質量(g)25 種類マウンティングプレート シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)