ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
仕上鏡面研磨
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用
W40
質量(g)60
L150
L245
t2.5
D15
D210.5
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)15
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W50
質量(g)89
L165
L260
t2.5
D15
D210.5
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用
W82
質量(g)347
L1100
L290
t4
D18
D216
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)50
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W70
質量(g)165
L175
L270
t3
D16
D212
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用
W50
質量(g)89
L165
L260
t2.5
D15
D210.5
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用
W70
質量(g)165
L175
L270
t3
D16
D212
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W40
質量(g)60
L150
L245
t2.5
D15
D210.5
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)15
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W82
質量(g)347
L1100
L290
t4
D18
D216
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)50
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
取付穴有
仕上研磨
取付穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
羽根厚さ(mm)6
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A80
質量(kg)17.2
W300
B10
H275
t19
H225
H1125
W1150
B162.5
寸法P1(mm)17.5
寸法P3(mm)450
寸法P245
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A49
質量(kg)8.3
B5
H268
H218
H1125
B162.5
寸法P1(mm)27.5
寸法P3(mm)350
寸法P4(mm)250
寸法P235
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A49
質量(kg)7.4
W300
B5
H268
H218
H1125
W1150
B162.5
寸法P1(mm)17.5
寸法P3(mm)450
寸法P245
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A80
質量(kg)19.8
B10
H275
t19
H225
H1125
B162.5
寸法P1(mm)27.5
寸法P3(mm)300
寸法P4(mm)250
寸法P235
1個
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
関連キーワード