83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 取付穴 仕上研磨 取付穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型の抜き差しピボットヒンジです。レバーを動かすだけで簡単に扉を脱着できます。
用途金融機器をはじめとする軽量扉など 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)54 種類ピボットヒンジ 仕上光沢バレル研磨 本体長さ(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5~2 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)2 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)4 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5~2 材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)2 本体長さ(mm)42 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)68 適合板厚(mm)15~20
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理) 質量(g)121 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:Φ6.2 取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様右用 質量(g)133 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:8またはΦ10 取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理) 質量(g)66 適合板厚(mm)15~20
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 質量(g)52 適合板厚(mm)15~20
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理) 質量(g)122 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:8またはΦ10 取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 質量(g)107 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:Φ6.2 取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 質量(g)108 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:8またはΦ10 取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様右用 質量(g)128 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:Φ6.2 取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様左用 質量(g)132 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:8またはΦ10 取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 仕上鏡面研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミ合金製スプリング抜差丁番
エコ商品
25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質アルミニウム合金 質量(g)172 種類スプリング丁番 仕上アルミニウム合金アルマイト処理 付加機能ばね力調整機能付 耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ 本体長さ(mm)120 羽根厚さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W50 質量(g)89 L165 L260 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)20
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用 W40 質量(g)60 L150 L245 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)15
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用 W82 質量(g)347 L1100 L290 t4 D18 D216 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)50
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W70 質量(g)165 L175 L270 t3 D16 D212 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)30
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用 W50 質量(g)89 L165 L260 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)20
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用 W70 質量(g)165 L175 L270 t3 D16 D212 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)30
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W40 質量(g)60 L150 L245 t2.5 D15 D210.5 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)15
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用 W82 質量(g)347 L1100 L290 t4 D18 D216 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合扉質量(kg)50
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・180°開きです。・抜き差しピンにより、扉の着脱が容易です。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・従来のヒンジに比べてデッドスペースが少ない丁番です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 質量(g)34
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様左用 d3.2 W32 H50 t1.5 D17.5 取付穴あり 寸法P1(mm)5 寸法P3(mm)210 適合扉質量(kg)7 寸法P220
1個
639 税込703
4日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様右用 d3.2 W38 H75 t2 D18.5 取付穴あり 寸法P1(mm)7.5 寸法P3(mm)240 適合扉質量(kg)15 寸法P230
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様左用 d3.2 W38 H75 t2 D18.5 取付穴あり 寸法P1(mm)7.5 寸法P3(mm)240 適合扉質量(kg)15 寸法P230
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様右用 d3.2 W36 H64 t1.5 D17.5 取付穴あり 寸法P1(mm)8 寸法P3(mm)240 適合扉質量(kg)10 寸法P224
1個
739 税込813
4日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様右用 d3.2 W32 H50 t1.5 D17.5 取付穴あり 寸法P1(mm)5 寸法P3(mm)210 適合扉質量(kg)7 寸法P220
1個
639 税込703
4日以内出荷

1個
559 税込615
4日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様左用 d3.2 W36 H64 t1.5 D17.5 取付穴あり 寸法P1(mm)8 寸法P3(mm)240 適合扉質量(kg)10 寸法P224
1個
739 税込813
翌々日出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様右用 質量(g)170 適合扉質量(kg)30
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

1個
559 税込615
4日以内出荷

・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)57 適合板厚(mm)15~20
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 質量(g)37 適合板厚(mm)15~20
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)31 適合板厚(mm)25~32
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・左右勝手違いがあります。
仕様左用 質量(g)170 適合扉質量(kg)30
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理) 質量(g)57 適合板厚(mm)15~20
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類抜き差し蝶番 適合板厚(mm)1.5~2 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)2 本体長さ(mm)30 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1.5
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ