2台の昇降装置を同時または個別に操作できます。
種類電動昇降アクセサリー
コード長さ(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×32×140(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
1台または2台同時昇降運転専用です。
種類電動昇降アクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
種類電動式
仕上アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置用のコントロールユニットです。付属のTR-FPを使用して壁面などに固定できます。
材質ポリアミド(PA)
種類電動昇降アクセサリー
コード長さ(m)4
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm
種類電動式
電圧(V)DC24
電力(W)120
仕上アルマイト処理
使用周囲温度(℃)-20~60
推力(kN)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大速度(mm/sec)(上昇)16
関連キーワード