11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105 B280 タイプ丸穴タイプ L1290 L2190 C102.9 S100 L3205 L4186 L5178 適合扉高さ(mm)340~500 角度θ(°)80 圧縮荷重(N)147
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90 B225 タイプ丸穴タイプ L1215 L2153 C91.8 S62 L3168 L4149 L5141 適合扉高さ(mm)260~350 角度θ(°)67 圧縮荷重(N)147
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105 B280 タイプ長穴タイプ L1290 L2190 C102.9 S100 L3205 L4186 L5178 適合扉高さ(mm)340~500 角度θ(°)80 圧縮荷重(N)147
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90 B225 タイプ長穴タイプ L1215 L2153 C91.8 S62 L3168 L4149 L5141 適合扉高さ(mm)260~350 角度θ(°)67 圧縮荷重(N)147
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

・扉が全開状態でストップするステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除できます。・レンジフードなど火気を扱う場所でも使用できます。・小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。・小型の装置や小さな扉の開閉に使用できます。
A24 B67 L140 質量(g)31 C22.5 S52 角度θ(°)15 圧縮荷重(N)58.8
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・扉が全開状態でストップするステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除できます。・レンジフードなど火気を扱う場所でも使用できます。・小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。・小型の装置や小さな扉の開閉に使用できます。
A42 B88 L100 質量(g)38 C39.7 S32 角度θ(°)9 圧縮荷重(N)58.8
1個
829 税込912
4日以内出荷

・重量扉用のステーです。・主要部材はステンレス鋼製なのでサビに強く、レンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。・閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。・左右兼用です。取り付けはもちろんのこと、管理も簡単です。・2本または1本でもご使用いただけます。・作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
圧縮荷重(N)245
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105 B275 タイプ長穴タイプ L1270 L2170 C105.8 S100 L3185 L4166 L5158 材料ステンレス鋼 適合扉高さ(mm)320~500 角度θ(°)82 圧縮荷重(N)147
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90 B225 タイプ丸穴タイプ L1195 L2133 C91.5 S62 L3148 L4129 L5121 材料ステンレス鋼 適合扉高さ(mm)250~350 角度θ(°)66 圧縮荷重(N)147
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A90 B225 タイプ長穴タイプ L1195 L2133 C91.5 S62 L3148 L4129 L5121 材料ステンレス鋼 適合扉高さ(mm)250~350 角度θ(°)66 圧縮荷重(N)147
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A105 B275 タイプ丸穴タイプ L1270 L2170 C105.8 S100 L3185 L4166 L5158 材料ステンレス鋼 適合扉高さ(mm)320~500 角度θ(°)82 圧縮荷重(N)147
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷