材質ステンレス鋼(SUS304)
種類つまみ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×45
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類取手・引手
仕上バレル研磨
取付け方法めねじ
U字形種類変形
面付形種類U字形
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)84
質量(g)130
種類取手・引手
ねじ径M6
グリップ径(Φmm)9
仕上鏡面バフ研磨
取付け方法おねじ
取付穴深さ(mm)17
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
用途特殊車両やコンテナなどの外装部品、大型扉など
材質鋼(樹脂コーティング)
仕様埋込・掘込取手
色ブラック
高さ(mm)5.5
質量(g)378
仕上樹脂コーティング
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)30
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
用途アルミフレーム取付用
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
用途アルミフレーム取付用
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30
握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)48
種類トランクハンドル|裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)10
仕上鏡面研磨
取付け方法おねじ
耐荷重N(kgf)490(50)
耐荷重(N)490
取付穴深さ(mm)11
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
質量(g)1.4
U字形種類ストレート
材質ガラス繊維強化ポリアミド
取付け方法丸穴
種類面付ハンドル
面付形種類U字形
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
色ブラック
種類面付ハンドル|裏止めハンドル
規格SEMI
取付け方法丸穴|めねじ
耐荷重(N)450
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
断面が楕円型で握りやすい形状をしています。
用途キャビネットに
材質ステンレス(SUS303)
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
種類ハンドル
表面処理鏡面磨き仕上げ
寸法B(mm)13
寸法T(mm)6
仕上サテン仕上
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)
種類ハンドル
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)24
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
耐荷重(N)350
RoHS指令(10物質対応)対応
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。
。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金
質量(g)332
寸法L1(mm)224
寸法L2(mm)176
寸法P(mm)200
仕上アルマイト処理
寸法H1(mm)101
寸法H2(mm)77
耐荷重(N)350
RoHS指令(10物質対応)対応
表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。
材質亜鉛合金
種類ハンドル
全高(mm)40
グリップ径(Φmm)16
ねじ寸法M5
仕上サチライトクロムめっき
取付け方法丸穴
耐荷重(N)500
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉など
U字形種類組立形
グリップ径(Φmm)27
材質アルミニウム合金
仕上シルバーアルマイト処理
色ブラック
取付け方法丸穴
種類ハンドル
耐荷重(N)500
面付形種類U字形
・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L88
質量(g)125
P80
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)50
耐荷重(N)490
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L128
質量(g)146
P120
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)50
耐荷重(N)490
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
種類面付ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
握りやすく傾斜したハンドルです。
指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金
色マットブラック
高さ(mm)80
質量(g)1256
種類裏止めハンドル
長さL(mm)600
グリップ径(Φmm)30
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
ピッチP(mm)550
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
U字形種類ストレート
材質ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
種類面付ハンドル
面付形種類U字形
付属品FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
用途ワゴン、操作用パネル。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)90
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)24
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)54
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)24
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
耐荷重(N)350
RoHS指令(10物質対応)対応
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。
ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。
アルミフレーム取付ができます。
用途各種機器の収納ハンドルなど
材質ステンレス鋼(SCS13)
仕上鏡面研磨
耐荷重(N)490
耐荷重N(kgf)50
推奨ねじM6ねじ
オールステンレス製で耐食性に優れています。
シームレスな形状で安全性に優れた、高級感のあるデザインです。
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質パイプ:ステンレス鋼(SUS304)、ブラケット:ステンレス鋼(SCS13)
仕上ヘアライン仕上
耐荷重(N)600
握り部分は、ステンレス鋼でローレットをあしらっています。
材質ステンレス鋼(SUS304)/亜鉛合金
高さ(mm)34
質量(g)176
種類裏止めハンドル
長さL(mm)172
グリップ径(Φmm)12
仕上ローレット仕上/サテンニッケルめっき
ピッチP(mm)160
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金
色マットブラック
高さ(mm)80
質量(g)850
種類裏止めハンドル
長さL(mm)400
グリップ径(Φmm)30
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
ピッチP(mm)350
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金
色マットシルバー
高さ(mm)80
質量(g)850
種類裏止めハンドル
長さL(mm)400
グリップ径(Φmm)30
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
ピッチP(mm)350
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金
色マットシルバー
高さ(mm)80
質量(g)1256
種類裏止めハンドル
長さL(mm)600
グリップ径(Φmm)30
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
ピッチP(mm)550
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金
色マットシルバー
高さ(mm)80
質量(g)1663
種類裏止めハンドル
長さL(mm)800
グリップ径(Φmm)30
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
ピッチP(mm)750
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)498
仕上クロムめっき
材料亜鉛合金
ロック機構ロック機構なし
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)510
仕上クロムめっき
材料亜鉛合金
ロック機構ロック機構付
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)498
仕上塗装/ブラック
材料亜鉛合金
ロック機構ロック機構なし
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
握り易い形状のポリアミド製ハンドルです。ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
材質ポリアミド(PA)
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金
色マットブラック
高さ(mm)80
質量(g)1663
種類裏止めハンドル
長さL(mm)800
グリップ径(Φmm)30
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
ピッチP(mm)750
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)510
仕上塗装/ブラック
材料亜鉛合金
ロック機構ロック機構付
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質チタン合金
付属品ステンレス鋼製ハンドルのみ付属:十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
種類ハンドル
仕上ショットブラスト
取付け方法丸穴
推奨ねじM4(小ねじ)
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
色ブラック
B28
L172
H50
L1128
h139
P150
材料ポリアミド(PA)
適合板厚1.3~2.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ