「支柱 m10」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
表面がフラットなデザインで汚れが付きにくい形状です。Φ38.1の支柱に対応します。転倒防止に、別売の錘(おもり) HSW-2をご使用ください。5ヶまで取り付けできます。
用途医療機器、OA機器、家電機器、美容機器など
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。
ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
左右兼用です。
適合ガラス厚(mm)8~13.5
耐荷重(N)700
質量(g)580
推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10、平座金(ステンレス鋼) 呼び10
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など
材質アルミニウム合金
仕上鏡面研磨特注焼付塗装
寸法dM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。
ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5
耐荷重(N)350
質量(g)1000
推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10
付属品回転止めピン
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。
ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
左右兼用です。
正面取付片アームタイプです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5
耐荷重(N)350
質量(g)550
付属品回転止めピン
推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10
ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。別売の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類です。調整範囲:上下方向±5 mm、前方向4 mm。左右方向の調整は、ポイントフィックスでできます(PTH-8のみ可能)。屋外で使用できます。
材質/仕上(本体)SCS13、(前後調整ねじ)ステンレス鋼SUS304/(本体)鏡面研磨、(前後調整ねじ)ヘアーライン
材質(本体)ステンレス鋼
調整範囲(mm)上下方向±5、前方向4
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])44(443)
推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM10
天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)ケーブルクランプハンドセットCPN-4UD
ストローク(mm)600
質量(g)9000
種類電動式
最低高さ(mm)625
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード