「文化 シャッター 部品」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)3.2
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)4
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。
。作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。
。200 mm/secで、100 mmを50万回往復する試験(総走行距離100 km)を実施しています。
。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。
。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。
。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など
材質ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)4
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)22
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類取手・引手
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)15
関連キーワード