「昇降吊戸棚」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼
仕様使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用)
幅(mm)(扉)600~900
色グレー
高さ(mm)(扉)360~400
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方垂直下開き
最大扉高さ(mm)400
最大扉幅(mm)900
最小扉高さ(mm)360
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼
左右区別右
仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能
付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き
伸長(mm)200.9
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼
仕様使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)
セット内容左右各1本
幅(mm)(扉)600~900
色グレー
高さ(mm)(扉)390~450
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方垂直上開き
最大扉高さ(mm)450
最大扉幅(mm)900
最小扉高さ(mm)390
スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベースです。2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用できます。
種類電動昇降アクセサリー
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
関連キーワード