27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置
エコ商品
偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)DC24 電力(W)120 推力(kN)1 最大速度(mm/sec)(上昇)18 仕様最大連続運転時間 2分(8分休止) 使用周囲温度(℃)-20~60 タイプ高剛性タイプ 仕上アルマイト処理 種類電動式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)マルチリフト ML-1型 電動昇降装置
エコ商品
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm 種類電動式 電圧(V)DC24 電力(W)120 仕上アルマイト処理 使用周囲温度(℃)-20~60 推力(kN)1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大速度(mm/sec)(上昇)16
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SL-1-460-S 電動昇降装置 スリムリフト SL型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 スリムリフト SL型
エコ商品
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF) ストローク(mm)460 直径(Φmm)92 タイプスリムタイプ 種類電動式 電圧(V)DC36 電力(W)140(1本あたり) 仕上アルマイト処理 使用周囲温度(℃)-10~60 最低高さ(mm)610 推力(kN)1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフト
エコ商品
3つのユーザーコードにそれぞれ2ヶ所まで高さを登録できます。 側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。 伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。
材質アルミニウム合金 電圧(V)DC24 電力(W)120 仕上アルマイ処理 連続使用時間(分)最大:2(18休止) 使用周囲温度(℃)+5 ~+40 誤差(mm)同調:0~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 電源ユニット TR-2B
エコ商品
電動昇降装置用のコントロールユニットです。付属のTR-FPを使用して壁面などに固定できます。
材質ポリアミド(PA) 種類電動昇降アクセサリー コード長さ(m)4 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

テーブル専用電動昇降装置 天板受けセット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)ケーブルクランプハンドセットCPN-4UD ストローク(mm)600 種類電動式 最低高さ(mm)625 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフト
エコ商品
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
種類電動式 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベースです。2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用できます。
種類電動昇降アクセサリー
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 電源ユニット QST0160486002
エコ商品
電動昇降装置用のコントロールユニットです。
種類電動昇降アクセサリー コード長さ(m)2.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。3段仕様のため、従来品よりも大きなストロークを確保しています。ヨーロッパにおけるオフィス環境の新規格DIN EN 527-1:2011に対応しています。側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
付属品下取付プレート ストローク(mm)650 質量(g)30520 種類電動式 仕上アルマイト処理 最低高さ(mm)560
1セット
769,800 税込846,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)テーブル専用電動昇降装置 脚部セット
エコ商品
天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)ケーブルクランプハンドセットCPN-4UD ストローク(mm)600 質量(g)9000 種類電動式 最低高さ(mm)625 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
68,980 税込75,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムリフト用です。
種類電動昇降アクセサリー コード長さ(m)4 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

品名HS-2B・HS-6LED用ホルダー 対応機種ハンドセット HS-2B・HS-6LED
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

用途上下操作に加え9種類の高さを記憶 品名ハンドセット(LED表示付き) コード長さ(m)約1.5 対応機種ML-1(シンクロ)・AC-M-1(シンクロ)・PL・SL-1-460-S
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

用途1台または2台同時昇降運転専用 品名フットスイッチ 対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

用途2台の昇降装置を同時または個別に操作 品名ハンドセット コード長さ(m)約1.8 対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
種類電動式 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:シルバー●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:224-7444 アズワン品番67-5602-80
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):800~950●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2024 アズワン品番67-5602-82
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):1400~2000●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0463 アズワン品番67-5602-83
1台
特価
59,480 税込65,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:ブラック●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2026 アズワン品番67-5602-79
1台
72,980 税込80,278
7日以内出荷

テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:ホワイト●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0503 アズワン品番67-5602-81
1台
特価
46,980 税込51,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)延長ケーブル
昇降装置、コントロールユニット間の延長ケーブルです。
ブラック
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動昇降装置用のコントロールユニットです。ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6-LEDをご使用ください。
入力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1~2
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動昇降装置ML-1型、ML-2型をPLC操作するためのインターフェースです。 本製品はデジタル信号入出力からの信号を受信します。
質量(g)400 付属品バスケーブル(コントロールユニット・PLCインターフェーズ接続用)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ハンドセット HS-6W
エコ商品
2台の昇降装置を同時または個別に操作できます。
種類電動昇降アクセサリー コード長さ(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×32×140(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷