ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)
質量(g)320
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16
トラスコ品番254-0851
色乳白色
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)3.5
種類クリップ型
吸着力(N)17
取付け方法埋込タイプ
引張強度N(kgf)22.5(2.3)
押込力N(kgf)19.6(2.0)
材質(メス)ポリアセタール
材質(オス)ポリアミド
色(本体)ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)
材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)
色ナチュラル
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)3
種類クリップ型
吸着力(N)20
取付け方法面付タイプ
押込力N(kgf)3(3.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
関連キーワード