34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 シリーズd lineシリーズ 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)30
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

d line タオル掛 14-7050-02型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。
シリーズd lineシリーズ 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ 形状シングル・両端固定 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 仕上ヘアライン仕上
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品
衣服が引っかかりにくい曲線形状です。受座のカバーを閉じるだけで簡単に連結ができます。本体は回転し収納できるため、不使用時も邪魔になりません。本体の先端は細く丸みを帯びているため、受座に挿入しやすくなっています。
用途プレゼン・会議・店舗などで使用されるテーブルなど。 付属品鬼目ナット M6十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×16(亜鉛合金タイプのみ付属)十字穴付丸木ねじ 4.1×20(樹脂タイプのみ付属)六角穴付低頭小ねじ M6×25 適合板厚(mm)25以上 最小適合板厚(mm)25
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。
シリーズZweiLシリーズ 種類戸当り
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 種類戸当り
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋め込み自由丁番
扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。
材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼 シルバー 使用温度-5℃~40℃
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)d line コート掛 14-5600型
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング 耐荷重(N)30 ブラック 質量(g)20 付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)d line コート掛 14-5605型
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング 耐荷重(N)30 ブラック 質量(g)46 付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)d line コート掛 14-5610型
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング 耐荷重(N)30 ブラック 質量(g)10 付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)d line フック付戸当り
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ 材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g)60 種類戸当り
1個
10,980 税込12,078
欠品中

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類多連 奥行(mm)72 仕上Zwei L仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 材質ステンレス鋼(SUS316) 仕上Zwei L 仕上
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)d line コート掛 14-5625型
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング 耐荷重(N)30 ブラック 質量(g)250 付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 タオル掛
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS316) 形状リング 仕上Zwei L 仕上
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)d line タオル掛 14-7050型
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ、六角棒スパナ ブラック
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体石鹸を収納するソープディスペンサーです。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。
用途サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。 シリーズd lineシリーズ 付属品専用キーヘクサロビュラ穴付または十字穴付皿タッピンねじまたは木ネジ 呼び 6×70、プラグ六角棒スパナ 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/サテン
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製タオル掛
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 材質ステンレス鋼(SUS316) 形状シングル・両端固定 仕上Zwei L 仕上
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)フック 800-90-010型
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50アンカープラグ六角棒スパナ 種類標準 奥行(mm)50 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスに穴加工をしないで取り付けできます。ガラス棚は別途ご用意ください。
付属品十字穴付皿木ねじ5.1×32六角棒スパナ 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/24K金めっき 仕上24K金めっき 対応ガラス板厚(mm)10、12 適合ガラス厚(mm)10~12
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ 付属品十字穴付丸木ねじ5.1×45(ステンレス鋼)オールプラグ(呼び5.1用、8×35)六角棒スパナ 材質/仕上(本体、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体、カバー)Zwei L 仕上、(バンパー)ブラック
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)d line 小物棚
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(受皿)ステンレス鋼(SUS304)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(受皿)PVCコーティング(リルサン)、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g)930
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50プラグ六角棒スパナ 質量(g)250 シリーズd lineシリーズ
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)フック 800-90-020型
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.2×45※在庫がなくなり次第、ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50に変わります。アンカープラグ六角棒スパナ 種類標準 奥行(mm)80 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)d line 石鹸受
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(受皿)ステンレス鋼(SUS304)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(受皿)PVCコーティング(リルサン)、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g)470
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ 質量(g)310 シリーズd lineシリーズ
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 シリーズZweiLシリーズ 仕上Zwei L仕上
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

14-7053-02-460 d line タオル掛 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)d line タオル掛
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ 形状シングル・片持ち 材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g)350 仕上ヘアライン仕上
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4 材質SUS304 形状特殊 質量(g)387 耐荷重(N)138 棚受け金具その他棚受
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラック シリーズZweiLシリーズ 対応ガラス板厚(mm)8または10
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのつまみZL-1909、つまみZL-1910、タオル掛ZL-3205もあります。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ呼び4×50(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 材質(リング、台座、ボルト)ステンレス鋼(SUS316)、(六角穴付止めねじ)ステンレス鋼、(ピン)ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 奥行(mm)34.7 仕上(リング)鏡面研磨/ヘアライン仕上、(台座)鏡面研磨、(ボルト、六角穴付止めねじ、ピン)素地 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)150
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りで使用できます。
シリーズZweiLシリーズ 付属品十字穴付皿木ねじ4.8×32サッシ用小ねじM5×16六角棒スパナ 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)50kg/ペア 適合ガラス厚(mm)8、10
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL) シリーズZweiLシリーズ 取手ドアハンドル
1個
77,900 税込85,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用 長さ(mm)160 材質亜鉛合金 材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装 付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート 種類標準 仕上焼付塗装 適合扉高さ(mm)2400以下 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 適合扉厚(mm)35以上 開き角度(度)180 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ 最小扉厚(mm)35 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)d line タオル掛
シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
仕上ヘアライン仕上 耐荷重(N)80 質量(g)700 付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ4.5×70、アンカープラグΦ8×40、六角棒スパナ(呼び2.5)、六角穴付止めねじ尖り先M5×25(取付には使用しません)、テンプレート 備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷