カテゴリ

  • 建築金物(17)
  • 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • fort(58)
  • 大阪魂(50)
  • エスコ(29)
  • BEST[金物](15)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
  • OHSATO(大里)(10)
  • ACE(エース)(9)
  • 宇佐美工業(6)
  • MK(丸喜金属本社)(4)
  • NASTA(ナスタ)(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(4)
  • TANNER(3)
  • TRUSCO(3)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • アトムリビンテック(3)
  • BEAVER(ビーバー)(3)
  • ノーブランド(2)
  • RELIEF(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ねじ 皿 3.8」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製アングル サテン仕上 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングル サテン仕上LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)形状L型仕上サテン仕上
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EW-65E:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)EW-80E:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類多連仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)200吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
全回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)全回転取手 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。材質ステンレス(SUS304)付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)種類取手・引手仕上サテン仕上取付け方法丸穴
棚受BT型・BTK型専用 石膏ボード用ねじセット LAMP(スガツネ工業)棚受BT型・BTK型専用 石膏ボード用ねじセットLAMP(スガツネ工業)
249税込274
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
フィニッシュコートフック FC型 LAMP(スガツネ工業)フィニッシュコートフック FC型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質チタン合金種類標準仕上ショットブラスト取付け方法壁付け付加機能なし
スプリングドアクローザー MA00551型 LAMP(スガツネ工業)スプリングドアクローザー MA00551型LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用シルバー適合扉質量(kg)最大40付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)両面テープ材質(本体)亜鉛合金(受け)プラスチック種類その他開き角度(度)(推奨)90
ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付) LAMP(スガツネ工業)ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付)LAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3819質量(g)320仕上サテン仕上
ランプ印 引戸面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 引戸面付カマ錠LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3801仕上サテン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835質量(g)120
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3827質量(g)120仕上サテン仕上
Pヒンジアングル正面型 LAMP(スガツネ工業)Pヒンジアングル正面型LAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90)材質黄銅材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
Pヒンジアングル枠型 LAMP(スガツネ工業)Pヒンジアングル枠型LAMP(スガツネ工業)
7,790税込8,569
1個
4日以内出荷
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95)材質黄銅材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
Pヒンジ平型 PH型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)Pヒンジ平型 PH型 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90)材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼製全回転引手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製全回転引手LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フィニッシュハンドルLAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステラアップハンドル LAMP(スガツネ工業)ステラアップハンドルLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)種類ハンドル取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製アングル 鏡面仕上 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングル 鏡面仕上LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)形状L型仕上鏡面研磨
ステンレス鋼製 フィニッシュコートフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フィニッシュコートフックLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)ステンレス掛け金(HP-型)LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら