深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
シリーズITALIANA
付属品プラグ十字穴付皿タッピンねじ5×50
材質亜鉛合金(ZDC)
形状特殊
材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調
質量(g)698
材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地
材質(パッキン)ポリアミド/クリアー
耐荷重N(kgf)245(25)
耐荷重(N)245
1セット(2個)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用
種別棚受け
耐荷重N(kgf)785(80)
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)4.5
種類棚受
耐荷重(N)785
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)5.3
種類棚受
耐荷重(N)441
棚受け金具棚柱用
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ
材質鋼(SECC)
形状L型
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用
材質ポリエチレン
色白
質量(g)4
付加機能ズレ防止
アズワン品番64-6792-46
棚受け金具棚柱用
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
質量(g)7
棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)4.9
種類その他
付加機能ズレ防止
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具棚柱用
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
質量(g)3.6
耐荷重N(kgf)196[20]
ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。
用途木板棚用
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP)
色白
質量(g)65
寸法A(mm)194、204、214
寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200
仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト
耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15)
棚受け金具棚柱用
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
棚裏側の出っぱりが少なく、物の出し入れがスムーズです。棚柱への棚受の取り付け、取り外しがスピーディーに行えます。
用途木板棚用
材質鋼
材質/仕上スチール/粉体焼付塗装
耐荷重(kg)44(4個使い)
質量(g)9
種類棚受
棚受け金具棚柱用
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用
質量(g)98
仕上クロムめっき
棚受け金具その他棚受
棚板が外れにくい、ロック付の棚受です。
用途木板棚用
材質亜鉛合金/ポリアミド
仕様ピンタイプ
質量(g)14
シリーズITALIANA
仕上ニッケルめっき/グレー
棚受け金具その他棚受
棚ダボ AP-FK20Cに引っ掛けて使用する棚受です。棚板の角度を0~60°に調整できます。棚板の裏面にねじで取り付けるため、厚みのある棚板や、Z型、L型の棚板にも対応します。仮保持機能付きで、あおりによる脱落を防止します。
用途木板棚用
付属品十字穴付きトラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)2本
材質ポリアセタール(POM)
色ホワイト
種類その他
付加機能角度調整
アズワン品番64-6768-50
耐荷重(N)294
最小適合板厚(mm)18
棚受け金具棚柱用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
固定ねじを締めると、棚板を固定できる棚受です。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用
材質(本体)亜鉛合金
仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。 取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。
質量(g)21
シリーズITALIANA
適合板厚(mm)18~19
材質(ねじ部)(取付ねじ)鋼、(固定ねじ)亜鉛合金
仕上ニッケルめっき/グレー
材質(カップ部)ポリアセタール
材質(ブッシュ)ポリアミド
最大適合板厚(mm)19
最小適合板厚(mm)18
棚受け金具その他棚受
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
棚板を簡易的に固定する棚受です。キャビネットと棚板のがたつきを抑えられるタイプです。棚板から本体とカップが出っ張らず、きれいに収まります。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用
材質亜鉛合金/鋼/ポリアミド
仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。
シリーズITALIANA
仕上ニッケルめっき/グレー
棚受け金具その他棚受
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用
質量(g)23
仕上ニッケルめっき
棚受け金具その他棚受
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。
厚さ15 mmの薄板にも使用できます。
締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。
取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。
木ダボとの併用もできます。
繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)8
仕上素地
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など
材質鋼
仕上ニッケルめっき
棚受け金具棚受アクセサリー
1本仕様タイプです。取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。棚やフックを自由に取り付けできます。壁面のワンポイントデザインとしても最適です。樹脂パネルや木パネルの壁に取り付けできます。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
1本仕様タイプです。取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。棚やフックを自由に取り付けできます。壁面のワンポイントデザインとしても最適です。樹脂パネルや木パネルの壁に取り付けできます。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
シリーズFLUQS
棚受け金具棚受アクセサリー
1本仕様タイプです。取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。棚やフックを自由に取り付けできます。壁面のワンポイントデザインとしても最適です。樹脂パネルや木パネルの壁に取り付けできます。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
1本仕様タイプです。取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。棚やフックを自由に取り付けできます。壁面のワンポイントデザインとしても最適です。樹脂パネルや木パネルの壁に取り付けできます。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
1本仕様タイプです。取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。棚やフックを自由に取り付けできます。壁面のワンポイントデザインとしても最適です。樹脂パネルや木パネルの壁に取り付けできます。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
1本仕様タイプです。取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。棚やフックを自由に取り付けできます。壁面のワンポイントデザインとしても最適です。樹脂パネルや木パネルの壁に取り付けできます。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上ニッケルめっき
棚受け金具棚受アクセサリー
底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)10
仕上素地
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)1820
適合板厚(mm)20
棚受け金具その他棚受
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)1820
適合板厚(mm)20
棚受け金具その他棚受
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)
適合板厚(mm)18~22
耐荷重N(kgf)392(40)
棚受け金具その他棚受
関連キーワード
1
2
次へ