「木ネジ 白」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質ポリエチレン
色ホワイト
高さ(mm)41
質量(g)20
種類スライド形
段数1
定格荷重(N)49/ペア
材質(レール)ポリエチレン
レール長さ(mm)257
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色ホワイト
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)24
保持力N(kgf)78(8)
材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド
取付け方法面付タイプ
種類プッシュ型
保持力(N)78
材質(本体)ABS樹脂
付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色ホワイト
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等
材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
鋼製の白塗装レールです。
種類ローラ形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)白色粉体塗装
材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼、(ローラー)ポリアセタール/(アウターレール、インナーレール)粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
色ホワイト
推奨ねじ呼び径3.1サラ木ねじ
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具L型棚受け
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)
材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
質量(g)22.5
仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-
色ホワイト
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
使用環境防錆
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
吸着力(N[kgf])15.7[1.6]
質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16
トラスコ品番254-0851
色乳白色
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)3.5
種類クリップ型
吸着力(N)17
取付け方法埋込タイプ
引張強度N(kgf)22.5(2.3)
押込力N(kgf)19.6(2.0)
材質(メス)ポリアセタール
材質(オス)ポリアミド
色(本体)ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ
材質鋼(SECC)
形状L型
棚受け金具L型棚受け
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
用途80℃以上の環境では使用しないでください。
付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13
材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム
高さ(mm)11
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
質量(g)10
種類標準タイプ
吸着力(N)78.4
吸着力(N[kgf])78.4[8]
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ
付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
質量(g)1.5
引張強度N(kgf)26.5(2.7)
推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4
押込力N(kgf)30.4(3.1)
材質(メス)ポリアセタール
材質(オス)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)
材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)
ストローク(mm)10.5
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)10
種類マグネットプッシュ型
吸着力(N)4.9
仕上(受座)ニッケルめっき
取付け方法面付タイプ
保持力N(kgf)4.9(0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。
付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.1×13
材質ポリプロピレン(PP)
ストローク(mm)10.5
質量(g)6
種類プッシュ型
取付け方法面付タイプ
保持力N(kgf)40(4)
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(N)40
シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)
取手取手
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
材質ABS樹脂
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
色(本体)スノーホワイト
適合扉厚(mm)15~30
保持力(N)98
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質黄銅
種類フランス丁番
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
色スノーホワイト
適合扉厚(mm)15~30
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
色ホワイト
質量(g)29
適合扉厚(mm)15~25
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
両開き扉や引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品1つで施錠できます。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16、3.1×25(ステンレス鋼)十字穴付トラスタッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)キー(3本)リング受座(2種)
材質ABS樹脂
厚さ(mm)2
色ホワイト
質量(g)4.5
1個
¥92
税込¥101
3日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
200型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)600
角度(°)90(アーム)
取付面位置天板
取付け方法裏止め
質量(g)423
付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)
仕様90° 天板裏止め仕様 PAT
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
質量(g)2
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50アンカープラグ六角棒スパナ
種類標準
奥行(mm)50
取付け方法壁付け
付加機能なし
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.2×45※在庫がなくなり次第、ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50に変わります。アンカープラグ六角棒スパナ
種類標準
奥行(mm)80
取付け方法壁付け
付加機能なし
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90)
材質黄銅
材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき
仕上ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95)
材質黄銅
材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき
仕上ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地
付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ
質量(g)310
シリーズd lineシリーズ
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地
付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50プラグ六角棒スパナ
質量(g)250
シリーズd lineシリーズ
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90)
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
仕上ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様4段
付属品棚板幅1810mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受16ケ、棚ズレ防止パーツ12ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 64本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 64本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 12本
材質アルミ(棚柱)
質量(kg)5
色棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)
サイズ(cm)A:1780、B:1800、C:1820
型番SKTA型
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ
形状シングル・片持ち
材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地
質量(g)350
仕上ヘアライン仕上
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様2段
付属品棚板幅900mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受8ケ、棚ズレ防止パーツ4ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 24本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 24本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 4本
材質アルミ(棚柱)
質量(kg)3
色棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)
サイズ(cm)A:580、B:600、C:620
型番SKTA型
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25
材質天然木(特殊樹脂加工)、亜鉛合金(ZDC)
質量(g)165
種類帽子掛
奥行(mm)100
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)帽子掛部:29.4、フック部:147
吊下荷重N(kgf)帽子掛部/3、フック部/15
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。
フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック収納時は、フラットになるデザインです。
フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。
用途キャビネット、車輌など
材質本体:アルミニウム合金(ADC)、アーム:アルミニウム合金(ADC)、 カバー:ポリアセタール(POM)、ローレットピン、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、 クッションゴム: クロロプレンゴム(CR)
色ホワイト
質量(g)32
仕上シボ
推奨ねじ木板27~ 31 mm:十字穴付皿タッピンねじ4×25、木板32 mm以上:十字穴付皿タッピンねじ4×30
耐荷重(N)(先端)93、(根元)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ