カテゴリ

  • 建築金物(62)
  • 機構部品(50)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • WAKI(和気産業)(24)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • エスコ(18)
  • リズム(16)
  • APLUS(クマモト)(11)
  • NASTA(ナスタ)(10)
  • ベッセル(9)
  • アトムリビンテック(9)
  • TRUSCO(8)
  • 日動電工(8)
  • 山崎実業(8)
  • ファスリンク(7)
  • OHSATO(大里)(7)
  • マルキン印(7)
  • 宇佐美工業(6)
  • SUGICO(スギコ)(6)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • オーム電機(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ネジ 種類」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック 800-90-010型 LAMP(スガツネ工業)フック 800-90-010型LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50アンカープラグ六角棒スパナ種類標準奥行(mm)50取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス用ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ガラス用ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シャワーブースやガラスパーティションなどに取り付けられるガラス用フックです。同デザインの木用フック HK-DF型と一緒に使用することで、脱衣所などをトータルコーディネートできます。取付ねじが目立たない、すっきりとしたデザインです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品パッキンチューブ材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番仕上ブラック開き角度(度)90°
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多幅)丁番型種類大型スライド丁番仕上グレー開き角度(度)90°
ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
用途家具用仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。付属品十字穴付木ねじ材質亜鉛合金種類標準開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業)重量用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ材質亜鉛合金種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
フック 800-90-020型 LAMP(スガツネ工業)フック 800-90-020型LAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.2×45※在庫がなくなり次第、ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50に変わります。アンカープラグ六角棒スパナ種類標準奥行(mm)80取付け方法壁付け付加機能なし
プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
質量(g)63取付け方法埋込タイプ種類つまみ付プッシュ型保持力(N)98材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
ステンレス鋼製フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
当日出荷
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)ブラック種類標準仕上塗装/ブラック付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアングルハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルハンドルLAMP(スガツネ工業)
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
グリップ径(Φmm)2.5高さ(mm)18材質ステンレス鋼(SUS304)仕上塗装ブラック種類面付ハンドル付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コート掛 TA3型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コート掛 TA3型LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品TA3S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)TA3L:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)180吊下荷重N(kgf)156.8(16)
マグネラッチ MC-25型 LAMP(スガツネ工業)マグネラッチ MC-25型LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)ストローク(mm)10.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)10種類マグネットプッシュ型吸着力(N)4.9仕上(受座)ニッケルめっき取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)4.9(0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットラッチ ML-30S LAMP(スガツネ工業)マグネットラッチ ML-30SLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22.5仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
プッシュラッチ MC-20型 LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ MC-20型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。
付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.1×13材質ポリプロピレン(PP)ストローク(mm)10.5質量(g)6種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)40(4)RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)40
プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)
249税込274
1個
当日出荷
小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
質量(g)2.3推奨ねじ皿小ねじM2.5 皿木ねじ呼び2.4RoHS指令(10物質対応)対応
配線付き超重量用隠し丁番 PT型 LAMP(スガツネ工業)配線付き超重量用隠し丁番 PT型LAMP(スガツネ工業)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM ・DM-62-M
用途建具用材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下付属品十字穴付皿木ねじ種類標準付加機能配線付き開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フック ZL-2105 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック ZL-2105LAMP(スガツネ工業)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのつまみZL-1909、つまみZL-1910、タオル掛ZL-3205もあります。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ呼び4×50(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ材質(リング、台座、ボルト)ステンレス鋼(SUS316)、(六角穴付止めねじ)ステンレス鋼、(ピン)ステンレス鋼(SUS316)種類標準奥行(mm)34.7仕上(リング)鏡面研磨/ヘアライン仕上、(台座)鏡面研磨、(ボルト、六角穴付止めねじ、ピン)素地取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)150
ステンレス鋼製フック ZL-2104型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック ZL-2104型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。
付属品回転止め剣先ピンプラグ(木ねじ呼び4~5.1用、適用ドリル径Φ6)ZL-2104-10:十字穴付バインドタッピンねじ4×30(ステンレス鋼)ZL-2104-16:十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準仕上Zwei L 仕上取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製フック XL-HJT型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック XL-HJT型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPE型LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SPLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
樹脂キャッチ JC-T50 LAMP(スガツネ工業)樹脂キャッチ JC-T50LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)ナチュラル材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3種類クリップ型吸着力(N)20取付け方法面付タイプ押込力N(kgf)3(3.3)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JFT180M:十字穴付丸皿木ねじ4.5×25(ステンレス鋼)JFT260M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×38(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。材質ステンレス鋼(SUS303)材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EW-65E:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)EW-80E:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類多連仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)200吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類標準取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)140
ヒンジ LAMP(スガツネ工業)ヒンジLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
キャッチ LAMP(スガツネ工業)キャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
62税込68特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
全回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)全回転取手 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。材質ステンレス(SUS304)付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)種類取手・引手仕上サテン仕上取付け方法丸穴
回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)回転取手HR型 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。材質ステンレス(SUS304)穴径(mm)4.5
半回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)半回転取手 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など材質ステンレス(SUS304)付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類取手・引手グリップ径(Φmm)5仕上サテン仕上取付け方法丸穴穴径(mm)4.5-7.5
ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)質量(g)320仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手 5103型 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 5103型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
小型の金属製埋込取手です。従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用)種類取手・引手仕上ホワイトブロンズめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
超重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業)超重量用隠し丁番 RS型LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)180
重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業)重量用隠し丁番 RS型LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品十字穴付皿木ねじ開き角度(度)180
ルーター用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番 RS型LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。付属品十字穴付木ねじ開き角度(度)180
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら