8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
1個
特価
53 税込58
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 質量(g)1.5 引張強度N(kgf)26.5(2.7) 推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4 押込力N(kgf)30.4(3.1) 材質(メス)ポリアセタール 材質(オス)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品ストライク十字穴付なべ木ねじ2.7×13十字穴付皿木ねじ2.4×10 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)15 種類プッシュ型 取付け方法面付タイプ 保持力N(kgf)29[3] RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)29
1個
499 税込549
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
質量(g)2.3 推奨ねじ皿小ねじM2.5 皿木ねじ呼び2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RK-50 ステンレス鋼製ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。
用途家具用 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/- 付属品十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼) 質量(g)28 種類標準 板厚(mm)最低15 仕上ヘアライン仕上 本体長さ(mm)50 適合扉扉質量2.6kg以下扉寸法W450×H700以下 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)15 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

関連キーワード