「木ネジ 38mm」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき
色ホワイト
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理
色ホワイト
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3835
質量(g)120
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16
トラスコ品番254-0851
色乳白色
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)3.5
種類クリップ型
吸着力(N)17
取付け方法埋込タイプ
引張強度N(kgf)22.5(2.3)
押込力N(kgf)19.6(2.0)
材質(メス)ポリアセタール
材質(オス)ポリアミド
色(本体)ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-
色ホワイト
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
使用環境防錆
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
二股に分かれた先端部だけでなく、首の部分もフックとして使えるため、1つで3つのものが掛けられます。先端部を両方使うと、2点で支えられ安定して掛けられます。
取付け方法壁付け
種類多連
付加機能なし
材質ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。
材質(本体)エラストマー(TPE)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部丸穴
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)
色ブラック
種類特殊形
仕上(バッド)ブラック、(座)サテン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード