33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類その他 仕上研磨 取付け方法壁付け 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼) 材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/- ホワイト 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 使用環境防錆
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨 付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼) 管数5 材質(リング)ポリアミド
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ルーター用隠し丁番
エコ商品
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(mm)4.5
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ) 動画あり
ガラスやサインなどを固定します。丸穴若しくは皿穴加工用です。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン タイプ平行形 種類平蝶番 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ランプ印 リフトコートハンガートールマン TAS型 シングルタイプ LAMP(スガツネ) 動画あり
オプションのブラケットTAB型と組み合わせると、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。
付属品皿木ねじ4.1×32 質量(kg)4.5 吊下荷重N(kgf)39.2~49(4~5)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)5 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴 穴径(mm)4.5-7.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 種類戸当り
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)埋め込み自由丁番
扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。
材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼 シルバー 使用温度-5℃~40℃
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スペーサー 6810-SP
両開き扉や引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品1つで施錠できます。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16、3.1×25(ステンレス鋼)十字穴付トラスタッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)キー(3本)リング受座(2種) 材質ABS樹脂 厚さ(mm)2 ホワイト 質量(g)4.5
1個
92 税込101
4日以内出荷

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JFT180M:十字穴付丸皿木ねじ4.5×25(ステンレス鋼)JFT260M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×38(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ 材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g)60 種類戸当り
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

d line タオル掛 14-7050-02型 LAMP(スガツネ) 動画あり
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。
シリーズd lineシリーズ 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ 形状シングル・両端固定 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 仕上ヘアライン仕上
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)戸当り
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 仕上クロムめっき/ブラック
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の届かない高いところに洋服が収納でき、出し入れも簡単なコートハンガーです。オプションのブラケットを使って、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。
付属品皿木ねじ4.1×20 質量(kg)4.5 吊下荷重N(kgf)39.2~49(4~5)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ、六角棒スパナ ブラック
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
用途ペーパータオルを収納するペーパーホルダーです。サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/サテン 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ シリーズd lineシリーズ
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

全回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 種類取手・引手 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)d line タオル掛
シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
仕上ヘアライン仕上 耐荷重(N)80 質量(g)700 付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ4.5×70、アンカープラグΦ8×40、六角棒スパナ(呼び2.5)、六角穴付止めねじ尖り先M5×25(取付には使用しません)、テンプレート 備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)d line 石鹸受
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(受皿)ステンレス鋼(SUS304)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(受皿)PVCコーティング(リルサン)、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g)470
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。押入れ、収納ユニット家具など、奥行の深い場所での使用に最適です。ブラケットの取り付けには、200 mmの調整代があります。取手部にもハンガーが掛けられ、着替えなどで便利にご利用いただけます。
用途押入れ、収納ユニット家具など、奥行きの深い場所 材質/仕上(ハンガーパイプ、移動レール)鋼/クロームメッキ(固定レール)鋼/焼付塗装:メタリックブラウン(取手)アセチ/ブラック 付属品十字穴付丸木ねじ4.5×20
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)d line 小物棚
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(受皿)ステンレス鋼(SUS304)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(受皿)PVCコーティング(リルサン)、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g)930
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90) 材質黄銅 材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき 仕上ホワイトブロンズめっき 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95) 材質黄銅 材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき 仕上ホワイトブロンズめっき 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
7,790 税込8,569
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90) 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 仕上ホワイトブロンズめっき 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)埋込取手 5103型
エコ商品
小型の金属製埋込取手です。従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用) 種類取手・引手 仕上ホワイトブロンズめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)