「木用」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(木ねじタイプ)
適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理
質量(g)2.2
仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。ブラケットの厚みが3 mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。軸抜け防止機能付で安全です。
適合扉厚(mm)33~42
適合扉高さ(mm)2300以下
適合扉幅(mm)850以下
適合扉質量(kg)35以下
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30
材質/仕上(本体)亜鉛合金、(ブラケット、抜け防止六角ボルト、抜け防止平座金)ステンレス鋼(SUS304)、(キャップ)ABS樹脂/(本体)シルバー焼付塗装、(ブラケット)バレル研磨、(キャップ)ホワイト
最大扉厚(mm)42
最小扉厚(mm)33
最大扉高さ(mm)2300
最大扉幅(mm)850
1組
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ 36HM-ISなどを使用して引戸にでき、スライドヒンジと併用して開き戸にも使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂
仕上素地
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16
色ブラック
最大幅(mm)(扉)引戸:800、開き戸:500
最高高さ(mm)(扉)1200
厳選した木材を、ひとつずつ手仕事で仕上げました。柔らかなデザインが、やさしい肌触りをさらに引き立てます。
材質天然木(ヤマザクラ)
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)
色クリアー塗装
質量(g)30
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×123×7.5
1セット
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
厳選した木材を、ひとつずつ手仕事で仕上げました。柔らかなデザインが、やさしい肌触りをさらに引き立てます。
材質天然木(メジロカバ)
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)
色クリアー塗装
質量(g)30
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×123×7.5
1セット
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
厳選した木材を、ひとつずつ手仕事で仕上げました。柔らかなデザインが、やさしい肌触りをさらに引き立てます。
材質天然木(ウォールナット)
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)
色クリアー塗装
質量(g)30
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×123×7.5
1セット
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
厳選した木材を、ひとつずつ手仕事で仕上げました。柔らかなデザインが、やさしい肌触りをさらに引き立てます。
材質天然木(アサダ)
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)
色クリアー塗装
質量(g)30
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×123×7.5
1セット
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用
種別棚受け
耐荷重N(kgf)785(80)
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)4.5
種類棚受
耐荷重(N)785
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)5.3
種類棚受
耐荷重(N)441
棚受け金具棚柱用
棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用
材質ポリエチレン
色白
質量(g)4
付加機能ズレ防止
アズワン品番64-6792-46
棚受け金具棚柱用
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
用途木板棚用
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
材質鋼
質量(g)5
ねじ径M4
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
用途木板棚用
材質ポリアミド(鉄芯軸付)
差込サイズ(Φmm)5
質量(g)3.4
耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)4.9
種類その他
付加機能ズレ防止
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具棚柱用
Φ7.5のねじ込み式棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途木板棚用
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
材質鋼
質量(g)5.1
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
シリーズITALIANA
付属品プラグ十字穴付皿タッピンねじ5×50
材質亜鉛合金(ZDC)
形状特殊
材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調
質量(g)698
材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地
材質(パッキン)ポリアミド/クリアー
耐荷重N(kgf)245(25)
耐荷重(N)245
1セット(2個)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途木用
材質ポリアセタール
材質(本体)ポリアセタール(POM)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
ガラス、木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。
用途展示品・車内の小物固定、メモ用紙・ポスターなどの貼り付け。
内容量(g)75
色クリーム色不透明
主成分マスチック(ポリイソブチレン系)
トラスコ品番397-4278
1個(75g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質楓
材質/仕上楓/素地
種類つまみ
仕上素地
用途木板棚用
差込サイズ(Φmm)9.5
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)12
仕上ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。
用途木板棚用
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP)
色白
質量(g)65
寸法A(mm)194、204、214
寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200
仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト
耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15)
棚受け金具棚柱用
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
KD-703用のシャフトです。ネジ部は木ねじタイプです。
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
質量(g)5.1
仕上有色クロメート処理
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
棚裏側の出っぱりが少なく、物の出し入れがスムーズです。棚柱への棚受の取り付け、取り外しがスピーディーに行えます。
用途木板棚用
材質鋼
材質/仕上スチール/粉体焼付塗装
耐荷重(kg)44(4個使い)
質量(g)9
種類棚受
棚受け金具棚柱用
棚ダボ AP-FK20Cに引っ掛けて使用する棚受です。棚板の角度を0~60°に調整できます。棚板の裏面にねじで取り付けるため、厚みのある棚板や、Z型、L型の棚板にも対応します。仮保持機能付きで、あおりによる脱落を防止します。
用途木板棚用
付属品十字穴付きトラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)2本
材質ポリアセタール(POM)
色ホワイト
種類その他
付加機能角度調整
アズワン品番64-6768-50
耐荷重(N)294
最小適合板厚(mm)18
棚受け金具棚柱用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
質量(kg)3.5
色青緑
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-6794-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量65mL
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)
材質プラスチック
質量(g)140
種類ドアホルダー
吸着力(N)137
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
仕上有色クロメート処理
1個
¥19
税込¥21
当日出荷
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用
質量(g)98
仕上クロムめっき
棚受け金具その他棚受
木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。付属のヘラで塗り広げて使います。あまり頻繁に外さないものに適しています。
トラスコ品番397-4260
色クリーム色半透明
質量(g)50
主成分マイクロクリスタンワックス
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質/仕上楓/素地
種類つまみ
木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。付属のヘラで塗り広げて使います。あまり頻繁に外さないものに適しています。
トラスコ品番397-4251
色クリーム色半透明
質量(g)113
主成分マイクロクリスタンワックス
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。
厚さ15 mmの薄板にも使用できます。
締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。
取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。
木ダボとの併用もできます。
繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)8
仕上素地
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など
材質鋼
仕上ニッケルめっき
棚受け金具棚受アクセサリー
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上有色クロメート処理
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
材質天然木(特殊樹脂加工)、ステンレス鋼(SUS303)
材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、ステンレス鋼(SUS303)/サテン、ステンレス鋼(SUS304)/素地、鋼/有色クロメート処理
質量(g)31
種類標準
奥行(mm)35.5
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)10
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
質量(g)7
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)24
保持力N(kgf)78(8)
材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド
取付け方法面付タイプ
種類プッシュ型
保持力(N)78
材質(本体)ABS樹脂
付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ