消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-
色ホワイト
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
使用環境防錆
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)24
仕上サテン仕上げ
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨
付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)
管数5
材質(リング)ポリアミド
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)12
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
種類その他
奥行(mm)247
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)29.4
吊下荷重N(kgf)3
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ
付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
材質鋼/クロメート処理(三価)
口数3
推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ
材質鋼(SECC)
形状L型
棚受け金具L型棚受け
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)
材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)
ストローク(mm)10.5
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)10
種類マグネットプッシュ型
吸着力(N)4.9
仕上(受座)ニッケルめっき
取付け方法面付タイプ
保持力N(kgf)4.9(0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー
色ブラウン
高さ(mm)18
材質(本体)ポリエチレン(PE)
質量(g)40
種類標準タイプ
吸着力(N[kgf])19.6(2)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
種類標準
仕上塗装/ブラック
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
質量(g)1.5
引張強度N(kgf)26.5(2.7)
推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4
押込力N(kgf)30.4(3.1)
材質(メス)ポリアセタール
材質(オス)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)108
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6782-35
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上研磨
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3835
質量(g)120
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
用途80℃以上の環境では使用しないでください。
付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13
材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム
高さ(mm)11
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
質量(g)10
種類標準タイプ
吸着力(N)78.4
吸着力(N[kgf])78.4[8]
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)
高さ(mm)12
材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)
種類標準タイプ
吸着力(N)22.5
仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨
使用環境防錆
吸着力(N[kgf])22.5(2.3)
推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具L型棚受け
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。
付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.1×13
材質ポリプロピレン(PP)
ストローク(mm)10.5
質量(g)6
種類プッシュ型
取付け方法面付タイプ
保持力N(kgf)40(4)
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(N)40
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS430)
寸法H(mm)95
仕上ヘアライン仕上
最大吊下荷重(N)49
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(mm)4.5
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)240
吊下荷重N(kgf)196(20)
偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94
仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。
推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ
形状スライド(多軸)丁番型
座金ねじ穴数4
座金ピッチ(mm)32
座金厚さ(mm)0(標準厚)
材質鋼/亜鉛合金(ZDC)
種類マウンティングプレート
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3827
質量(g)120
仕上サテン仕上
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品ストライク十字穴付なべ木ねじ2.7×13十字穴付皿木ねじ2.4×10
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)15
種類プッシュ型
取付け方法面付タイプ
保持力N(kgf)29[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(N)29
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。
形状丸型
色ブラウン
外形寸法D(mm)85
外形寸法L(mm)85
取付穴径d(Φmm)80
取付穴径l(Φmm)80
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
質量(g)170
種類その他
奥行(mm)336
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)29.4
吊下荷重N(kgf)3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
タイプ平行形
種類平蝶番
RoHS指令(10物質対応)対応
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。
付属品十字穴付木ねじ
開き角度(度)180
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ