11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ライン埋込取手HH-WS型
RoHS
シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用 材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地 締付トルク(N・m)1.5 耐荷重N(kgf)160(16) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 ステンレス製
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
用途カバー、キャビネットに。 材質ステンレス(SCS14) 付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼) 高さ(mm)4 質量(g)110 種類取手・引手 長さL(mm)114 取付け方法めねじ 寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19 ピッチP(mm)96 取付穴深さ(mm)15
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ライン埋込取手HH-WD型
RoHS
シンプルなデザインのハンドルです。両側に指掛かりの突起があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用 材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地 締付トルク(N・m)1.5 耐荷重N(kgf)160(16) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 ステンレス製
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
用途カバー、キャビネットに 材質ステンレス(SUS304) 付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼) トラスコ品番376-9895 ブラック 高さ(mm)4 質量(g)90 種類取手・引手 長さL(mm)114 適合板厚(mm)2以下 仕上鏡面研磨 取付け方法めねじ 寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19 ピッチP(mm)96 最大適合板厚(mm)2 取付穴深さ(mm)15
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製埋込取手
RoHS
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)、ABS樹脂/鏡面研磨、ブラック 付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼) 質量(g)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
付属品固定金具板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼) 高さ(mm)4 質量(g)105 種類取手・引手 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ 付属品座金、押しねじ用六角レンチ 取手ドアハンドル
1個
98,900 税込108,790
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ 付属品座金、押しねじ用六角レンチ 取手ドアハンドル
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ 付属品座金、押しねじ用六角レンチ 取手ドアハンドル
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ハンドルケース AF-25-P06
マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)。オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。
仕様扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)ガラス厚:5、6mm扉質量:40kg以下(扉1枚当り)アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。 適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm 仕上ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装 材料亜鉛合金/ABS樹脂
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷