「板 ゴム 5mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)
色ブラック
伸び(%)180
引張強度(MPa)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮応力25%(kPa)2
見掛密度(kg/m3)65
発泡体構造半連続気泡
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)4.8
主な用途テレビ、モニターの回転台
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット
仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用
材質エラストマー(TPE)
タイプフレキシブル
種類グロメット
使用温度(℃)-50~125
防塵防水性能IP67適合
難燃性UL94HB適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水性、防塵性
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の樹脂製棚ダボです。ゴム付きは、ガラス棚板の使用や棚板の前ずれが軽減できます。
用途可動棚
質量(g)0.9
耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)
材質ポリアミド
差込サイズ(Φmm)5
ガラスショーケースなどの天板、棚板などの水平取付用治具です。
棚など直立した壁に水平に接着する際使用します。
サイズはΦ67.6×14.1mmです。
吸盤部サイズはΦ55mmです。
最大6mmまで無段階で調整ができます。
トラスコ品番225-8060
質量(g)1390
危険物の類別非危険物
1セット(4個)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
押し込むだけで取り付けられます。
用途配線グロメット
タイプ耐候
種類グロメット
防塵防水性能IP67適合
難燃性UL94HB適合
特性防水性、防塵性
穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。特注で色変更も可能です。
用途配線グロメット
仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
材質エラストマー(TPE)、ポリアミド(PA)
タイプホールド
種類グロメット
使用温度(℃)-20~125
防塵防水性能IP67適合
難燃性UL94HB適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水性、防塵性
ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付蝶番です。(10 mmかぶせ)。観音開き錠XL-GC01と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付丁番です。(10mmかぶせ)
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:亜鉛合金、裏板:鋼、スペーサー:合成ゴム/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、裏板:クロームめっき、スペーサー:ブラック
種類ガラス丁番
仕上クロムめっき
適合扉高さ(mm)1200以下
付加機能キャッチ付
適合扉幅(mm)500以下
適合扉質量(kg)12以下/枚
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)500
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
関連キーワード