ベルトリールのヘッド部に装着するだけでサインスタンドになります。透明アクリル板にB5サイズ用紙を挟む仕様です。内容は自由に差し替えできます。
仕様B5サイズ用、(ホルダー部)ねじ固定式
付属品六角棒スパナ呼2.5
材質(本体)透明アクリル・2つ折り、(ホルダー部)ポリアミド
色(本体)透明、(ホルダー部)ダークグレー
適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、AP-BR901C、AP-BR902C、AP-BR911C、AP-BR912C、AP-BR111M、AP-BR132M
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
色クリアー
dM4
B58
L118
H21.5
質量(g)43
L193
L290
L395
t4
P104
B147
材料塩化ビニル樹脂(PVC)
寸法B2(mm)255
寸法B3(mm)480
寸法B411
耐荷重N(kgf)31.8
耐荷重(N)312
適合板厚1~11
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
色クリアー
dM5
B86
L130
H28
質量(g)100
L198
L292
L399
t5
P110
B169
材料塩化ビニル樹脂(PVC)
寸法B2(mm)435
寸法B3(mm)710
寸法B412
耐荷重N(kgf)47
耐荷重(N)460
適合板厚1~11
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
関連キーワード