カテゴリ

  • 建築金物(49)
  • 機構部品(29)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(36)
  • エスコ(256)
  • ノーブランド(189)
  • 大阪魂(136)
  • KALBAS(108)
  • アサ電子工業(100)
  • TAKIGEN(タキゲン)(96)
  • アズワン(95)
  • 岩田製作所(95)
  • Panasonic(パナソニック)(82)
  • MAC8(マックエイト)(80)
  • 若井産業(79)
  • TRUSCO(77)
  • tantore(71)
  • EFFORT(エホート)(56)
  • ヤマヒロ(55)
  • イトーキ(49)
  • 中央精機(49)
  • コクヨ(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「板 6mm」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダーガラス錠(強化ガラス扉用) LAMP(スガツネ工業)シリンダーガラス錠(強化ガラス扉用)LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
左右兼用タイプです。解錠時に鍵は抜けず、つまみ兼用となります。
用途ガラス片扉用。ショーケースなどのガラス扉用。トラスコ品番355-5127材質本体:黄銅、鍵:黄銅シリンダー径(Φmm)18取付板厚(mm)4~6キー番号同番
ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm) LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)LAMP(スガツネ工業)
5,698税込6,268
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。 スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。 サイドパネルの高さは126mmの仕様です。
耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本
簡易調整機能付きアジャスター FRB型 LAMP(スガツネ工業)簡易調整機能付きアジャスター FRB型LAMP(スガツネ工業)
9,298税込10,228
1セット
4日以内出荷
テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。高さの調整幅は6 mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
用途飲食店、オフィス、公共施設材質(本体)PBT樹脂付加機能屋外使用可|簡易調整機能付き本体高さH(mm)40幅(mm)6(調整)質量(kg)8~60(4ヶ使用/適合テーブル)付属品ワッシャー
UV接着用偏芯治具 637-1 LAMP(スガツネ工業)UV接着用偏芯治具 637-1LAMP(スガツネ工業)
43,980税込48,378
1セット(4個)
3日以内出荷
ガラスショーケースなどの天板、棚板などの水平取付用治具です。 棚など直立した壁に水平に接着する際使用します。 サイズはΦ67.6×14.1mmです。 吸盤部サイズはΦ55mmです。 最大6mmまで無段階で調整ができます。
トラスコ品番225-8060質量(g)1390危険物の類別非危険物
簡易調整機能付きアジャスター LAMP(スガツネ工業)簡易調整機能付きアジャスターLAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1セット(4個)
3日以内出荷から4日以内出荷
テーブルの天板を手で押すだけで、ガタつきを調整できます。 ねじを回す必要はありません。 テーブルの配置換えの際、威力を発揮し手間を軽減します。 オープンカフェ等の屋外使用が可能です。 高さの調整幅は6mmです。 既存のアジャスター(ねじ径M8、M10)との交換が簡単です。
用途飲食店、オフィス、公共施設材質本体:PBT樹脂、ねじ部:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)6(調節)質量(kg)適合8~60(テーブル/4ヶ使用)本体部:黒、ねじ部:シルバー全高(mm)49台座径(Φmm)38.5
ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)ラッチハンドルLAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
防水用パッキン付のラッチハンドルです。 鍵付で防犯性に優れます。 キーは同番1種類です。別番は受注対応でご用意できます。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
材質ポリアミド(PA)ブラック
ジョイント金具 LAMP(スガツネ工業)ジョイント金具LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。 取り付けるだけで、アースクリップが取り付け面の塗装を削るため、結合したパネル同士とファスナーが通電し、パネル間のアースとして機能します。 隣接する2枚以上のパネルを結合できます。
質量(g)52引張荷重(N)1330RoHS指令(10物質対応)対応せん断荷重(N[kgf])1580
キャッチ付ガラス蝶番 ガラス側板(90°タイプ)、かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス蝶番 ガラス側板(90°タイプ)、かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
キャッチ付のガラス用蝶番です取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)
用途家具・ショーケース用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付用ねじM5×8材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6付加機能キャッチ付開き角度(度)230°最大扉幅(mm)600
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
バロック調の装飾でインテリアを華やかに演出します。木製棚板用です。
材質亜鉛合金形状L型棚受け金具その他棚受
ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックスLAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
材質(本体)アルミニウム合金仕上光沢研磨対応ガラス板厚(mm)6~12
ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番LAMP(スガツネ工業)
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。ドアの自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ガラスドアと壁との隙間が最小3 mmのため、エッジシールなしでも使えます。
用途建具用材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上クロムめっき縦(mm)56対応ガラス板厚(mm)6、8、10最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
戸当り LAMP(スガツネ工業)戸当りLAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上クロムめっき/ブラック
マグネット付エッジシール LAMP(スガツネ工業)マグネット付エッジシールLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。開き戸に適したマグネット付です。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当たりとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)半透明種類エッジシール
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース商業施設の光壁仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型仕上ブラック対応ガラス板厚(mm)10|12|15開き角度(度)90°
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース商業施設の光壁仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型仕上グレー対応ガラス板厚(mm)10|12|15開き角度(度)90°
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)
4,990税込5,489特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状特殊棚受け金具その他棚受
マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
天板が木、ガラスのどちらでもご使用できます。観音開き錠 XL-GC01型、開き戸錠 XL-GC02型や、ガラス蝶番 XL-GC04-CR、天板ガラス受 XL-GC05-CRなどと一緒に使用すると統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
付属品十字穴付バインド小ねじM4×12高さ(mm)13.5材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)110種類標準タイプ長さL(mm)32.5仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8幅W(mm)29
コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)コンプレッションラッチLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ストロークが6 mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。高いセキュリティーが求められる場所に最適です。ばね入りのカバーが施錠時に閉まるため、雨や汚れがインサートに付着するのを防ぎます。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
質量(g)105規格IP65|IP67最大適合板厚(mm)8材質(本体)亜鉛合金(ZDC)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス蝶番 かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
キャッチ付のガラス用蝶番です取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右1 mm)
用途家具・ショーケース用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじM5×8(ガラス厚5、6 mm用)ガラス取付ねじM5×10(ガラス厚8 mm用)側板用ねじ6.3×13材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8付加機能キャッチ付開き角度(度)230°最大扉幅(mm)600
キャッチ付ガラス蝶番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)キャッチ付ガラス蝶番 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。
用途家具・ショーケース用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用ねじ6.3×13ガラス取付ねじ材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8付加機能キャッチ付開き角度(度)180°最大扉高さ(mm)800最大扉幅(mm)600
ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックスLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
付属品取付ねじ ※六角棒スパナ(呼び4)を使用します。材質(本体)アルミニウム合金仕上研磨対応ガラス板厚(mm)6~15
ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックスLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。
付属品取付ねじ ※六角棒スパナ(呼び5)を使用します。材質(本体)ステンレス鋼仕上光沢研磨対応ガラス板厚(mm)6~20
ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業)ガラス蝶番LAMP(スガツネ工業)
589税込648
1個
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
用途家具・ショーケース用材質形状通常型種類ガラス蝶番仕上塗装/ブラック対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)98仕上クロムめっき棚受け金具その他棚受
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
ガラス丁番 GS-GH5型 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH5型LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±2.5 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用付属品パッキン(t5 mm用)六角棒スパナ呼び2.5材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型付加機能左右調整機能最大扉高さ(mm)900最大扉幅(mm)600
脚端(ミニタイプ) FF型 LAMP(スガツネ工業)脚端(ミニタイプ) FF型LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1セット(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド
脚端(Bタイプ) FF型 LAMP(スガツネ工業)脚端(Bタイプ) FF型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(20個)
4日以内出荷
リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド最小適合板厚(mm)0.8
ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1セット(50個)
当日出荷から5日以内出荷
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみLAMP(スガツネ工業)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのフック ZL-2105もあります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)仕上(本体)Zwei L仕上最大適合板厚(mm)23最小適合板厚(mm)16
ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用材質材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき仕様板厚4~6mm用形状通常型質量(g)25種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下RoHS指令(10物質対応)対応最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラス丁番 GH34-0CR LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GH34-0CRLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用材質材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき仕様インセット扉用形状通常型質量(g)23.5種類ガラス蝶番仕上クロムめっき対応ガラス板厚(mm)4、5、6本体長さ(mm)34適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ヒンジ LAMP(スガツネ工業)ヒンジLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
ミニクォーターターン 220-90型 インサート LAMP(スガツネ工業)ミニクォーターターン 220-90型 インサートLAMP(スガツネ工業)
449税込494
1個
4日以内出荷
適合板厚(mm)5以下材質
ハンドルケース AF-25-P06 LAMP(スガツネ工業)ハンドルケース AF-25-P06LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。
仕様扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)ガラス厚:5、6mm扉質量:40kg以下(扉1枚当り)アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm仕上ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装材料亜鉛合金/ABS樹脂
ステンレス鋼製自動バネタスキGTS-300 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製自動バネタスキGTS-300LAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕様(使用棚板質量)中央1本使い:3kg、左右2本使い:6kg ※棚板の奥行きが450mm以下の場合。質量(g)190仕上BA材アズワン品番64-6780-24耐荷重(N)29.4
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。適応ガラス厚:4~6 mm
用途ZweiLシリーズつまみ用丸座材質ステンレス鋼(SUS316)仕上Zwei L仕上RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット LAMP(スガツネ工業)スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセットLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
付属品吸着板、バックプレート
ガラスはめ込み用ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)ガラスはめ込み用ゴムパッキンLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴムブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/黒染めタイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)245[25]許容荷重(N)245