21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
材質鋼/クロメート処理(三価) 口数3 推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をコンセントプレートDMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
質量(g)500
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プレート取付枠 DMF-B型
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。 配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。
材質PPE樹脂 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16 仕様DMF-B型
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN-R80 ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製) 材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)85 仕上鏡面研磨 適合ロープ径(Φmm)10以内 吊下荷重N(kgf)196[20](吊下げ方向)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30 材質ステンレス鋼(SCS14) 仕上鏡面研磨
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用 材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート 形状隠し丁番型 幅(mm)(扉)900以下 厚さ(mm)(扉)29以上 高さ(mm)(扉)2400以下 種類標準 耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)120 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)29 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ドアとドア枠に取り付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。簡単に後付けができます。ブレーキの速度を調節できます。
シルバー 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×19(8本) 材質鋼/アルミ合金 種類その他
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エッジシールを取り付けた戸先と枠の隙間を軽減するスペーサーです。 小口に貼りつけてから、エッジシールを取り付けてください。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 質量(kg)0.1 半透明 入数6本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)0.6×0.1×40
1セット(6本)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

2点ロック用として使用します。枠側に取り付けたデュアルローラー用受座(別売)で、ローラーを引き込むコンプレッション機能により、扉全体を均等、かつ強力に締め込みます。詳細はアウトサイドガスケット仕様の特長をご覧ください。212型ヒンジと併用することで、扉そのものの左右勝手をなくせます。
仕様コンプレッション機能付 付属品ロッド×2個、デュアルローラー×2個 寸法A(mm)500 寸法B(mm)400
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN-E107 ステンレス鋼製ナス環フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ナス環フック
RoHS
ラッチ部分を押し下げると、アームが上にも開くため、より多く物が掛けられ、素早く取り外せます。物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。太さΦ20までの鎖やロープが2本まで掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)131 種類ナス環タイプ 奥行(mm)43.3 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし アズワン品番64-6777-23 耐荷重(N)392 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)DICTATOR ドアブレーキ
ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
仕上クロムめっき 種類その他 材質/仕上鋼/クロームめっき
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EN-R80-K ステンレス鋼製ナス環フック(110-022-201) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
掛けたものが外れにくいナス環タイプの先端部を持つフックです。フック部の穴に南京錠が取り付けられ、盗難防止対策に最適です。太さΦ12までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドア枠や窓枠にも付けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 材質ステンレス鋼 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25(ステンレス鋼) トラスコ品番799-9003 セット内容十字穴付なべタッピングねじ4×25(ステンレス鋼) 質量(g)180 種類ナス環タイプ 穴径(Φmm)(鍵穴)10 寸法H(mm)40.5 寸法A(mm)18.4 寸法B(mm)89.7 取付け方法壁付け 適合ロープ径(Φmm)12以下 材質(フック)ステンレス鋼(SCS14) 付加機能南京錠対応 耐荷重(N)196 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ロッドラッチに接続して使用することにより、デュアルローラー付ロッドラッチでは対応できない大型の扉に使用できます。枠側に取り付けたデュアルローラー用受座(別売)で、ローラーを引き込むコンプレッション機能により、扉全体を均等、かつ強力に締め込みます。詳細はアウトサイドガスケット仕様の特長をご覧ください。212型ヒンジと併用することで、扉そのものの左右勝手をなくせます。
仕様コンプレッション機能付 付属品デュアルローラー×2個 材質(ロッド)鋼/光沢クロメート処理(デュアルローラー)黄銅(真鍮) 寸法A1(mm)325 寸法B1(mm)225
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナップキャッチ 295-9001型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スナップキャッチ 295-9001型
RoHS
ワンタッチで取り付けできるキャッチです。受座は不要です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。3点ロッドシステムの代わりに使用し、扉閉時のがたつきを抑えることもできます。取り外し側加工穴のH寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。別売の専用工具で、筺体(枠)に取り付けた後でも取り外せます。(扉側は工具なしで外せます)
材質(本体)ポリアミド(PA)、(フック部)焼結鋼 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)36 種類クリップ型 仕上(フック部)光沢クロメート処理 取付け方法埋込タイプ 付加機能ワンタッチ取付 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製隠し蝶番
オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、取り付けしやすいです。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など(防火戸として使用される場合、防火戸としての個別設定が必要です) 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン仕上 耐荷重(N[kgf])/ペア80 仕様三次元調整機能付
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

埋込式マグナロック M34R型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック M34R型
防水・防塵仕様です。本体のみが埋込取り付けのタイプです。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉周りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 寸法(mm)(ストライクプレート)162×37×11 使用温度範囲(℃)-40~60 消費電力(W)4.2 取付場所(開き戸)扉面(引き戸)扉側部小口面 電流(mA)350/175 吸着力(N[kgf])2666[272]
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)コンセントボックス
テーブルにコンセント類を収納するためのボックスです。 天板裏側から面付け可能です。 オプション品の取付ベース DMB4-Bと組み合わせることで、4口のコンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取り付けが可能です。
材質 質量(kg)1.8 マットブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)34.5×34.5×9.97
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。・解放時間を1~ 99秒まで登録できます。・5~ 7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。・安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。・キーパッド部は生活防水仕様で、屋外でも使えます。・特注対応でWIEGANDインターフェイス仕様DK-26Wもあります。・制御部寸法:H76×W203×D152mm
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

DK-26SS テンキーパッドコントローラー DK-26SS LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。解放時間を1~99秒まで登録できます。5~7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。キーパッド部は生活防水仕様で、屋外でも使えます。特注対応でWIEGANDインターフェイス仕様DK-26Wもあります。制御部寸法:H76×W203×D152 mm
材質(キーパッド部)ステンレス鋼(SUS304)(制御部)鋼 質量(g)600 使用温度範囲(℃)-30~70(キーパッド部)0~70(制御部) 電圧(V)ACまたはDC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(制御部)203×152×76 仕上(キーパッド部)ヘアーライン(制御部)黒塗装 電流(mA)7/20(待機時)、160/190(作動時) RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(出力)5A
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

SAM2-24M 埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM2型
RoHS
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当) 付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC24(-5~+25%) 消費電力(W)1.5 取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面 電流(mA)62 吸着力(N[kgf])2666[272] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

埋込式マグナロック SAM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM型
RoHS
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 電流(mA)350/175 消費電力(W)4.2 使用温度範囲(℃)-40~60 吸着力(N[kgf])4449[454] 寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)