カテゴリ

  • 建築金物(105)
    • 棚受(105)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(6)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(24)
  • TRUSCO(27)
  • フジテック・ジャパン(6)
  • ACE(エース)(20)
  • 和合商事(8)
  • MIZUKAMI(水上)(13)
  • DIY-ID(4)
  • ワールド(3)
  • TANNER(8)
  • スリーナイン島野(62)
  • WAKI(和気産業)(53)
  • ストア・エキスプレス(32)
  • ハイロジック(20)
  • エスコ(18)
  • ハーフェレ(15)
  • 水本機械製作所(8)
  • アトムリビンテック(8)
  • 八幡ねじ(7)
棚受け金具
  • L型棚受け(10)
  • その他棚受(39)
  • 棚柱用(28)
材質
  • アルミ(18)
  • スチール(12)
  • ステンレス(23)
  • 亜鉛合金(9)
  • 樹脂(12)
耐荷重(kg)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 110(1)
寸法(mm)
  • 171×318.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棚受け金物」の検索結果

年末限定!!サカエ商品SALE

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス 折りたたみ棚受LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本材質/仕上ステンレス/電解処理耐荷重(kg)110寸法(高さH×幅W)(mm)171×318.5RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L字棚受
締結金具IT2180-2160本体 LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2180-2160本体LAMP(スガツネ工業)
159税込175
1個
当日出荷
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。 厚さ15 mmの薄板にも使用できます。 締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。 取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。 木ダボとの併用もできます。 繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー
ヴィトリス棚受 640.050型 LAMP(スガツネ工業)ヴィトリス棚受 640.050型LAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
棚受はひねって入れる方式のため、外れにくい構造です。 別売品の吸盤を取り付けると、ガラス棚がずれにくくなります。
材質アルミニウム合金/アルマイト処理耐荷重(N)392棚受け金具L型棚受け
隠し棚受 IT7020型カバーキャップ LAMP(スガツネ工業)隠し棚受 IT7020型カバーキャップLAMP(スガツネ工業)
12税込13
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
仕様上下・左右・角度調整機能付付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質ポリプロピレン質量(g)1棚受け金具その他棚受
棚ズレ防止棚受 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止棚受LAMP(スガツネ工業)
43税込47
1セット
当日出荷
棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用材質ポリエチレン(PE)質量(g)4.9種類その他付加機能ズレ防止RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)
99税込109
1個
当日出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)ブラック質量(g)4.5種類棚受仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-43耐荷重(N)785RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受LAMP(スガツネ工業)
209税込230
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)23仕上ニッケルめっき棚受け金具その他棚受
締結金具 高さ調整機能付き IT2180-7160 LAMP(スガツネ工業)締結金具 高さ調整機能付き IT2180-7160LAMP(スガツネ工業)
159税込175
1個
4日以内出荷
底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)10仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー
ガラス用棚受 固定機能付き LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受 固定機能付きLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
当日出荷
板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30耐荷重(N)98/2個棚受け金具その他棚受
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1パック
4日以内出荷
樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。
材質鋼/SEBS樹脂およびエチレンプロピレンゴム(EPDM)質量(g)9仕上ニッケルめっき/ブラック棚受け金具その他棚受
角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
板厚調整プレートの高さを変えることで、板厚8~30 mmのガラスや木板を固定できます。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
材質亜鉛合金(ZDC)形状特殊質量(g)645耐荷重(N)245棚受け金具その他棚受
スライドピン棚受 LAMP(スガツネ工業)スライドピン棚受LAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1パック
4日以内出荷
取付ピンがスライドする棚受です。棚板の取り付け取り外しに工具などは必要なく、指一本で固定・解除ができます。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用材質ポリアミド(PA)ホワイト質量(g)10棚受け金具その他棚受
角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受LAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4材質SUS304形状特殊質量(g)387耐荷重(N)138棚受け金具その他棚受
伸縮棚受 LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受LAMP(スガツネ工業)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
仕上黒アルマイト処理材質アルミニウム合金棚受け金具その他棚受RoHS指令(10物質対応)対応
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
バロック調の装飾でインテリアを華やかに演出します。木製棚板用です。
材質亜鉛合金形状L型棚受け金具その他棚受
棚柱用ブラケット LAMP(スガツネ工業)棚柱用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
4日以内出荷
アルミ製棚柱 AP-DM型専用のブラケットです。本品2本で棚板1枚を取り付けられます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。ガラス棚板にも使用できます。
用途木板棚用ホワイト質量(g)33アズワン品番64-6768-44RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
角度調整機能付棚受 厚板対応 LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受 厚板対応LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
棚ダボ AP-FK20Cに引っ掛けて使用する棚受です。棚板の角度を0~60°に調整できます。棚板の裏面にねじで取り付けるため、厚みのある棚板や、Z型、L型の棚板にも対応します。仮保持機能付きで、あおりによる脱落を防止します。
用途木板棚用付属品十字穴付きトラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)2本材質ポリアセタール(POM)ホワイト種類その他付加機能角度調整アズワン品番64-6768-50耐荷重(N)294最小適合板厚(mm)18棚受け金具棚柱用
鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
折りたたみ棚受EB型用ダンパー LAMP(スガツネ工業)折りたたみ棚受EB型用ダンパーLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
ステンレス鋼製折りたたみ棚受EB型専用ダンパーです。ラプコン機構を搭載しているため、棚をゆっくり折りたたみ急な落下を防ぎます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決めテンプレート材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、鋼質量(g)400仕上亜鉛めっき、クロムめっきアズワン品番65-1993-17RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)15棚受け金具L型棚受け
締結金具IT2180-2160用固定ねじ LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2180-2160用固定ねじLAMP(スガツネ工業)
60税込66
1個
当日出荷から7日以内出荷
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質仕上ニッケルめっき棚受け金具棚受アクセサリー
隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)隠し棚受LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1セット
予約販売
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)
4,990税込5,489特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状特殊棚受け金具その他棚受
棚柱用ブラケット LAMP(スガツネ工業)棚柱用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
本品2本で棚板1枚を取り付けできます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。
用途木板棚用付属品十字穴付きなべタッピンねじ3×12 (ステンレス鋼)シルバー質量(g)75種類その他棚受け金具棚柱用
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1パック
4日以内出荷
樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用材質亜鉛合金(ZDC)/SEBS樹脂質量(g)8仕上ニッケルめっき/透明棚受け金具その他棚受
脱落防止金具 LAMP(スガツネ工業)脱落防止金具LAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
家具やキャビネットを壁面に取り付けるための金具です。フロート家具などの取付に向いています。脱落防止機能付き。背板の無いキャビネットにも使用できます。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。
耐荷重(N)2450最小適合板厚(mm)25棚受け金具その他棚受
石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1セット
当日出荷
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)グレー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受LAMP(スガツネ工業)
299税込329
1セット
予約販売
棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。
用途木板棚用ホワイト付加機能角度調整最大適合板厚(mm)20アズワン品番64-6768-48耐荷重(N)98最小適合板厚(mm)18棚受け金具その他棚受
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
当日出荷
スマートなデザインでインテリアによくマッチします。幅のせまい柱などにも取り付けできます。
材質形状L型棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)ホワイト質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)98仕上クロムめっき棚受け金具その他棚受
ブラケット LAMP(スガツネ工業)ブラケットLAMP(スガツネ工業)
149税込164
1個
4日以内出荷
キャビネット吊金具 IT6342シリーズで使用する、ブラケットです。
材質仕上亜鉛めっき棚受け金具その他棚受
締結金具IT2180-7160用固定ねじ LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2180-7160用固定ねじLAMP(スガツネ工業)
64税込70
1個
8日以内出荷
家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど材質亜鉛合金(ZDC)仕上ニッケルめっき棚受け金具棚受アクセサリー
棚柱用ブラケット SPB-200 LAMP(スガツネ工業)棚柱用ブラケット SPB-200LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。
用途木板棚用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP)質量(g)65寸法A(mm)194、204、214寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15)棚受け金具棚柱用
棚受 182型 LAMP(スガツネ工業)棚受 182型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
重量用棚受です。
幅(mm)13.4材質棚受け金具棚柱用
ウォールシステム フック LAMP(スガツネ工業)ウォールシステム フックLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
フック部は、掛けたものが傷つきにくいラバーコーティングです。セーフティレバー付きです。レバーを押すとハングレール 79TIに簡単に固定できます。また、不意に外れることを防ぎます。柱や壁に直接取り付けもできます。
棚受け金具棚柱用
ランプ印 棚受金具A LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具ALAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820適合板厚(mm)20棚受け金具その他棚受
ランプ印 棚受金具A LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具ALAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。寸法L(mm)1820棚受け金具その他棚受
棚受BT型・BTK型専用 石膏ボード用ねじセット LAMP(スガツネ工業)棚受BT型・BTK型専用 石膏ボード用ねじセットLAMP(スガツネ工業)
249税込274
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
レベル調整棚受SPF-20LC LAMP(スガツネ工業)レベル調整棚受SPF-20LCLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。本体色ホワイトが新しく加わりました。
用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコンシルバー質量(g)9.5仕上ヘアーライン/ナチュラル付加機能高さ調整耐荷重N(kgf)441[45]アズワン品番64-6792-47耐荷重(N)785棚受け金具棚柱用
ステンレス鋼製棚受 SPB-15R LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPB-15RLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラックブラック質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294[30]アズワン品番64-6792-34耐荷重(N)980棚受け金具棚柱用
棚受け金具特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら