ステンレス 折りたたみ棚受LAMP(スガツネ工業)当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。<br />開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。<br />閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。<br />オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。<br />EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。<br />ヒンジは不要です。<br />本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。<br />アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。<br />オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。<br />EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。<br />ヒンジは不要です。<br />本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。<br />アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本材質/仕上ステンレス/電解処理耐荷重(kg)110寸法(高さH×幅W)(mm)171×318.5RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L字棚受