カテゴリ

  • 建築金物(58)
    • 棚柱・棚受(46)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(16)
  • リンテック21(10)
  • ティーエフサービス(9)
  • TRUSCO(230)
  • サンワサプライ(74)
  • アイリスオーヤマ(129)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,212)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(375)
  • 山金工業(131)
  • 中央精機(90)
  • エスコ(65)
  • RS PRO(57)
  • ヤマテック(55)
  • 摂津金属工業(53)
  • 矢崎化工(51)
  • StarTech.com(44)
  • Memoria(メモリア)(40)
  • プロフェイス(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棚固定」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)隠し棚受LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受LAMP(スガツネ工業)
139税込153
1個
翌日出荷から3日以内出荷
本体下のねじでガラス棚を固定します。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受LAMP(スガツネ工業)
229税込252
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。黒ニッケルめっきが新しく加わりました。
120036525 2885VA2-600-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036525 2885VA2-600-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH155型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-5564アズワン品番67-5537-65
120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH152型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0844アズワン品番67-5537-62
120036515 2885VA2-450-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036515 2885VA2-450-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH154型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0824アズワン品番67-5537-64
120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
20,980税込23,078
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH151型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-2400アズワン品番67-5537-61
120036505 2885VA2-300-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036505 2885VA2-300-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH153型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-7634アズワン品番67-5537-63
120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH150型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-9279アズワン品番67-5537-60
プレートサポート ガラス用棚受(旧3071型) LAMP(スガツネ工業)プレートサポート ガラス用棚受(旧3071型)LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.045
プレートサポート ガラス用棚受2881型 LAMP(スガツネ工業)プレートサポート ガラス用棚受2881型LAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。 強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.119仕上鏡面仕上寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)10×1.6×2.7
ベースパネル 250 LAMP(スガツネ工業)ベースパネル 250LAMP(スガツネ工業)
69,980税込76,978
1枚
11日以内出荷
面を構成するベースパネル25mmピッチタイプ。 棚やフックを自由に取り付けできます。 ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。 取付ネジは別途ご用意ください。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚などブラック仕上アルマイト処理マット調長さL(mm)3640仕様フルクス250/750用
ベースパネル 250S LAMP(スガツネ工業)ベースパネル 250SLAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1本
11日以内出荷
面を構成するベースパネル75mmピッチタイプ。 棚やフックを自由に取り付けできます。 ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。 取付ネジは別途ご用意ください。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚などブラック仕上アルマイト処理マット調長さL(mm)3640仕様フルクス250/750用
ベースパネル 750 LAMP(スガツネ工業)ベースパネル 750LAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1枚
11日以内出荷
面を構成するベースパネル75mmピッチタイプ。 棚やフックを自由に取り付けできます。 ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。 取付ネジは別途ご用意ください。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚などブラック仕上アルマイト処理マット調長さL(mm)3640仕様フルクス250/750用
クランプ 4866型 LAMP(スガツネ工業)クランプ 4866型LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ロッドで吊っているような浮遊感を演出します。 棚が縦フレームに固定しているので安定感があります。 ガラス棚が、縦フレームより前に出ているためすっきりとした外観です。 ガラスを固定するクランプは、フレームに固定されるので、揺れに強く安心です。 棚の高さは、自由に調整できます。
仕様バックパネルクランプエンド用
クランプ 4860型 LAMP(スガツネ工業)クランプ 4860型LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ロッドで吊っているような浮遊感を演出します。 棚が縦フレームに固定しているので安定感があります。 ガラス棚が、縦フレームより前に出ているためすっきりとした外観です。 ガラスを固定するクランプは、フレームに固定されるので、揺れに強く安心です。 棚の高さは、自由に調整できます。
仕様バックパネルクランプエンド用
棚受Shelf デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ工業)棚受Shelf デザイン棚柱PinLAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。 棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)
材質アルミニウム合金耐荷重(N)15質量(g)80
棚受Wine デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ工業)棚受Wine デザイン棚柱PinLAMP(スガツネ工業)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。 棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)
材質アルミニウム合金耐荷重(N)29質量(g)70
棚受Knife デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ工業)棚受Knife デザイン棚柱PinLAMP(スガツネ工業)
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。 棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)
材質アルミニウム合金耐荷重(N)25質量(g)70
デザイン棚柱Pin LAMP(スガツネ工業)デザイン棚柱PinLAMP(スガツネ工業)
14,880税込16,368
1個
4日以内出荷
取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。
質量(g)1230
石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
969税込1,066
1セット(16個)
当日出荷から3日以内出荷
AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
ライトグレー付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼)セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本
石膏ピン取付工具 LAMP(スガツネ工業)石膏ピン取付工具LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ハンマーなどを使わずに、安全・簡単に石膏ボードに石膏ピンを押し込めます。 石膏ボード用棚柱固定パーツ SP-SK型、AP-SK型や、 PXBノルディックラバーフックの取り付けに使用できます。
質量(g)8材質取付工具本体、取付工具カバー:ポリプロピレン(PP)グリーン
隠し棚受 IT7020型カバーキャップ LAMP(スガツネ工業)隠し棚受 IT7020型カバーキャップLAMP(スガツネ工業)
12税込13
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
仕様上下・左右・角度調整機能付付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質ポリプロピレン質量(g)1棚受け金具その他棚受
ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受LAMP(スガツネ工業)
209税込230
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)23仕上ニッケルめっき棚受け金具その他棚受
ガラス用棚受 固定機能付き LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受 固定機能付きLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
当日出荷
板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)70推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30耐荷重(N)98/2個棚受け金具その他棚受
角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
板厚調整プレートの高さを変えることで、板厚8~30 mmのガラスや木板を固定できます。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
材質亜鉛合金(ZDC)形状特殊質量(g)645耐荷重(N)245棚受け金具その他棚受
スライドピン棚受 LAMP(スガツネ工業)スライドピン棚受LAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1パック
4日以内出荷
取付ピンがスライドする棚受です。棚板の取り付け取り外しに工具などは必要なく、指一本で固定・解除ができます。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用材質ポリアミド(PA)ホワイト質量(g)10棚受け金具その他棚受
隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)隠し棚受LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)ブラック質量(g)156種類棚柱長さL(mm)1820仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-39耐荷重(N)785
棚受 IT2574型 簡易固定機能付 棚ダボ LAMP(スガツネ工業)棚受 IT2574型 簡易固定機能付 棚ダボLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1パック
4日以内出荷
棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。Φ5、Φ3穴用があります。
仕様ピンタイプ材質質量(g)9仕上亜鉛めっき
石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1セット
当日出荷
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)グレー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
619税込681
1本
当日出荷から3日以内出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)98仕上クロムめっき棚受け金具その他棚受
ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPE型LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
ケーブルマネージャー 214-0108型 LAMP(スガツネ工業)ケーブルマネージャー 214-0108型LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
4日以内出荷
筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずにしっかり固定されます。先端が外せるため、ケーブルを簡単に通せます。制御盤やサーバーラックなどに適しています。別売のケーブルガイドと併用すると、ケーブルを折らずに方向転換できます。
材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)26寸法A(mm)11.4適合板厚(mm)1.5~2.0寸法D(mm)12.5寸法X(mm)12.7最大適合板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
スライドレール 3701 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3701LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
サーバーラック専用です。厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
用途サーバーラック専用材質高さ(mm)37種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ超低頭ねじM4(頭高さ1.2mm以下)幅W(mm)8.3材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 十字穴付サラタッピンねじLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
619税込681
1セット(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
ランプ印 ガラスクランプ棚金物 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ガラスクランプ棚金物LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
面取加工を施した人に優しいデザインのガラス用のクランプです。LEDによりガラス棚を発光させます。(シアンまたはブルーの2タイプ)大型のクランプでガラスをしっかりと固定できます。本製品を使用したガラス棚システム「ユニットシェルフ」もあります。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など材質(本体)亜鉛合金仕上本体:ソフトクロームめっき、パッキン:ブラック対応ガラス板厚(mm)8または10材質(パッキン)エラストマー
P&S プレートサポート2885 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2885LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
P&S プレートサポート2884 LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2884LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
固定杭特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら