5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用 仕様ポジション固定機能付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製) 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業) 動画あり
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) タイプ丸落し 寸法H(mm)20 寸法B(mm)33 寸法L2(mm)30 仕上ヘアライン仕上 寸法P1(mm)20.5 寸法P2(mm)13 寸法P6(mm)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BSS3-240 ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製) 質量(g)320 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ソフトクローズヒンジ
RoHS
横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可) 六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。 引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
付属品ねじカバー 材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE) 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)85 使用温度範囲(℃)0~40 適合扉高さ(mm)2400以下 推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)700以下 扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 横棒