「樹脂 スペーサ」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
付属品六角棒スパナ(非常解錠用)
材質ABS樹脂
色ブラック
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
キーはプラスチックカバー付です。以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠508型、513型、ガラスプッシュ錠419型)。適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。
付属品キー、リング、受座
適合面付シリンダー錠507型
デッドボルトが2段階で上がるタイプです。各段階でキーを抜き差しできます。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。キーはプラスチックカバー付です。以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠507型、513型、ガラスプッシュ錠419型)。適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。
用途面付シリンダー錠508型のスペーサーとして使用できます。
材質樹脂
付属品キー、リング、受座(2種類)
適合品番面付シリンダー錠508型
両開き扉や引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品1つで施錠できます。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16、3.1×25(ステンレス鋼)十字穴付トラスタッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)キー(3本)リング受座(2種)
材質ABS樹脂
厚さ(mm)2
色ホワイト
質量(g)4.5
1個
¥92
税込¥101
4日以内出荷
扉の厚さとシリンダー長さとの調整用に使用します。B寸法を多くとりたい場合に使用します。(必要に応じ重ねます。)
材質ABS樹脂
厚さ(mm)2
色ホワイト
1個
¥97
税込¥107
4日以内出荷
高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など
材質ポリアミド(ガラス繊維入り)
色ダークグレー
アズワン品番64-6771-46
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
エッジシールを取り付けた戸先と枠の隙間を軽減するスペーサーです。
小口に貼りつけてから、エッジシールを取り付けてください。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
質量(kg)0.1
色半透明
入数6本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)0.6×0.1×40
1セット(6本)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ラプコンドアダンパー LDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6 mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。
材質ABS樹脂
色ブラック
種類その他
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など
材質ナイロン/ウレタン
色ブラック
車輪径(Φmm)50
寸法H(mm)126
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
付属品十字穴付皿小ねじM6×12インサートナット
材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)
長さ(mm)75
幅(mm)73
質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時
色ホワイト
シリーズHEWIシリーズ
アンテナユニットやロックユニットなどと接続して、全システムを総合するユニットです。掘込取付のほか、付属の面付用スペーサーパイプを使用して、面付けでの取り付けもできます。
常閉常開の設定が可能です。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
長さ(mm)75
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)
幅(mm)73
質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時
色ホワイト
一度に制御するロックユニットの数を増やす場合に使用します。付属の接続コードで、コントロールユニットと連結して使用します。掘込取付のほか、付属の面付用スペーサーパイプを使用して、面付けでの取り付けもできます。
付属品接続コード(長さ2000 mm)面付用スペーサーパイプ十字穴付皿タッピンねじ4×12十字穴付皿タッピンねじ4×30
材質ABS樹脂
色ブラック
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)
付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)23.5
種類その他
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)18、19(スペーサー使用) 20、21(スペーサー不使用)
保持力N(kgf)156.8(16)
保持力(N)156.8
プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)
付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)23.5
種類その他
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)22、23(スペーサー使用) 24、25(スペーサー不使用)
保持力N(kgf)156.8(16)
保持力(N)156.8
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア
適合扉質量(kg)15~40
幅(mm)212
奥行(mm)35
高さ(mm)20
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16
材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂
材質(カバー)ABS樹脂
質量(g/セット)467
適合扉幅(mm)900
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)
1個
¥13,880
税込¥15,268
4日以内出荷
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
材質ABS樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)28
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8.6
地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
材質ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド
材質(本体)ABS樹脂
仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)
種類プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)18以上
保持力N(kgf)196(20)
推奨扉サイズ高さ 700mm以下×幅 500mm以下標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20
保持力(N)196
材質AES樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
色ブラックオーク
質量(g)39.7
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用
材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)600以下
質量(kg)(扉)15以下/2ヶ
高さ(mm)(扉)1200以下
種類ガラス蝶番
付加機能キャッチ付
本体長さ(mm)45
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。右開き・左開きのどちらにも対応します。DC-90型は、キャビネット正面に対し縦に取り付けるため、収納の邪魔になりにくい納まりです。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×30十字穴付トラスタッピンねじ4×16十字穴付トラス小ねじ4×12(DC-90G、DC-100Gに付属)トリガー位置決め治具フェイスプレート(DC-90G、DC-100Gに付属)
材質(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂
仕上(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂
材質AES樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)39.7
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
ファブリックを替える感覚で、スイッチ・コンセントプレートを楽しむという発想。豊富なテクスチャとカラーで、コーディネートの幅を広げます。
材質ABS樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)28
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8.6
材質AES樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)39.7
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
材質AES樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)39.7
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)
トラスコ品番225-0207
材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)156
全長(mm)156
高さ(mm)96.5
奥行(mm)31.5
耐荷重51(kgf)
表面処理ヘアライン仕上
取付ピッチ(mm)129
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)
トラスコ品番225-6544
材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)120
全長(mm)120
高さ(mm)53
奥行(mm)24.5
耐荷重51(kgf)
表面処理鏡面研磨
取付ピッチ(mm)105
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)
トラスコ品番225-6582
材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)156
全長(mm)156
高さ(mm)96.5
奥行(mm)31.5
耐荷重51(kgf)
表面処理鏡面研磨
取付ピッチ(mm)129
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)
トラスコ品番224-5643
材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)120
全長(mm)120
高さ(mm)53
奥行(mm)24.5
耐荷重51(kgf)
表面処理ヘアライン仕上
取付ピッチ(mm)105
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
関連キーワード