ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上1(ラッチ本体)ポリアミド2(レバー)ポリアミド3(軸)鋼/有色クロメート処理4(受座)鋼/ニッケルめっき
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12
質量(g)25
保持力N(kgf)196(20)
保持力(N)196
用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)ポリアミド/マットクロームめっき
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量、堅牢なポリアミド製です。抜差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド
質量(g)7
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
材質(ピン)ポリアセタール樹脂/ホワイト
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)26
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずにしっかり固定されます。先端が外せるため、ケーブルを簡単に通せます。制御盤やサーバーラックなどに適しています。別売のケーブルガイドと併用すると、ケーブルを折らずに方向転換できます。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
質量(g)26
寸法A(mm)11.4
適合板厚(mm)1.5~2.0
寸法D(mm)12.5
寸法X(mm)12.7
最大適合板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
防水用パッキン付のラッチハンドルです。
鍵付で防犯性に優れます。
キーは同番1種類です。別番は受注対応でご用意できます。
ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)30
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)4
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
関連キーワード