「樹脂丁番」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
質量(g)18
タイプ平行形
種類平蝶番
推奨ねじM6皿ねじ
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)40
1個
¥429
税込¥472
欠品中
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂
質量(g)74
種類平蝶番
仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地
耐荷重(N/ペア)98
推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)
本体長さ(mm)100
羽根厚さ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉
材質ポリアセタール(POM)
材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-
質量(g)30
種類平蝶番型
仕上シボ
付加機能クリック
初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)
推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉
材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂
仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ
質量(g)6.9
種類平蝶番型
付加機能クリック
推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製の抜き差し蝶番です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド
質量(g)57
種類抜き差し蝶番
本体長さ(mm)74
羽根厚さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)60
・ガラス扉および樹脂扉用の丁番です。
質量(g)23.5
適合扉質量(kg)4
ガラス厚(mm)4、5、6
扉幅(mm)450以下
扉高さ(mm)700以下
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様インセット扉用
形状通常型
質量(g)23.5
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
本体長さ(mm)34
適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様板厚4~6mm用
形状通常型
質量(g)25
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
形状通常型
種類ガラス蝶番
仕上塗装/ブラック
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)450以下
高さ(mm)(扉)700以下
質量(g)34
種類ガラス蝶番
耐荷重34N/2ヶ
仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)36.5
適合ガラス厚(mm)4、5、6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)450以下
高さ(mm)(扉)700以下
質量(g)37
種類ガラス蝶番
耐荷重39N/2ヶ
仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)4、5、6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼、(ストッパー)ポリアセタール(POM)
形状通常型
幅(mm)(扉)450以下
質量(kg)(扉)4以下/2ヶ
高さ(mm)(扉)700以下
質量(g)43
種類ガラス蝶番
仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき、(ストッパー)ブラック
付加機能キャッチ付
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)4、5、6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様長穴タイプ
d5.5×10.5長円穴
質量(g)49
適合扉質量(kg)8
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様丸穴タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)50
適合扉質量(kg)8
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様長穴タイプ
d5.5×10.5長円穴
質量(g)76
適合扉質量(kg)13
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様精密タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)78
適合扉質量(kg)13
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様丸穴タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)78
適合扉質量(kg)13
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
仕様精密タイプ
dΦ5.5穴
質量(g)50
適合扉質量(kg)8
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
材質アルミ合金
種類平蝶番
仕上シルバーアルマイトマット調
付加機能樹脂ブッシュ入り
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番
仕上鏡面研磨
付加機能樹脂ブッシュ入り
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
ハンドルがフラットに収まる、ケースロック付きのラッチハンドルです。
扉閉時にハンドルが出っ張らないため、デッドスペースが生じません。
マグネット吸着により自動でラッチがかかるため、開閉操作がスムーズで、がたつきもありません。
また、ラッチは樹脂でコーティングしているため、金属音がせず、静かです。
ハンドルやラッチが出っ張らないため、隠し丁番やフラットパーティションと併用すると、よりフラットな扉・間仕切りにできます。
材質亜鉛合金
仕上サテンニッケルめっき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)2.2×19×4.3
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
用途建具用
材質メタクリル樹脂(PMMA)
色クリアー
種類関連部品
関連キーワード