蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
形状丸型
樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます。埋め込みタイプのため、使用するうちにずれることがありません。材料の樹脂は二重構造です。埋め込み部分は固いため取り付けやすく、クッション部は柔らかく緩衝効果に優れています。
用途樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます
材質ポリアミド/SEBS樹脂
形状丸型
色クリアー
・すべり特性の良い樹脂ポリエチレンを使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。・耐薬品性がよく、各種化学薬品に対して安定した樹脂を使用しています。・材料の特殊ポリエチレンの難燃性は、UL94HBです。・ミニガイドレール専用です。
質量(g)7
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
・すべり特性の良い樹脂ポリエチレンを使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。・耐薬品性がよく、各種化学薬品に対して安定した樹脂を使用しています。・材料の特殊ポリエチレンの難燃性は、UL94HBです。・ミニガイドレール専用です。
質量(g)6
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
・すべり特性の良い樹脂ポリエチレンを使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。・耐薬品性がよく、各種化学薬品に対して安定した樹脂を使用しています。・材料の特殊ポリエチレンの難燃性は、UL94HBです。・ミニガイドレール専用です。
質量(g)1
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット
寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19
使用温度範囲(℃)-10~+40
材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)
1個
¥13,880
税込¥15,268
4日以内出荷
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
材質ステンレス鋼(SCS11)
形状スライド(多軸)丁番型
仕上梨地仕上
対応ガラス板厚(mm)10、12、15
開き角度(度)90°
・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
色ブラック
D111.5
H237.8
D23.5
H164
W1140
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W2109
W3115
適合板厚H3適用板厚0.8~1.2:54.5、H3適用板厚1.4~1.8:55.3、H3適用板厚2~2.4:56
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・キャップは1ヶ単位での販売になります。
色ホワイト
質量(g)0.7
材料PBT樹脂
1個
¥79
税込¥87
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)12
材料ABS樹脂
適合板厚1.6
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
色ホワイト
質量(g)9.8
適合板厚(mm)8~20
材料ABS樹脂
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
色グレー
質量(g)15.3
適合板厚(mm)8~20
材料ABS樹脂
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
・難燃材規格UL94-HBに適合した樹脂を使用しています。・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
R2
T8.5
dM3
B2
H18
質量(g)1
D12
S9.5
P3
仕上サテンクロムめっき
材料ABS樹脂
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
色ブラック
質量(g)9.8
適合板厚(mm)8~20
材料ABS樹脂
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色アイボリー
H326
D111
H222.4
D23.5
H150
P96
H436
W1110
D311
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W283
W390
適合板厚0.5~3.2
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色ブラック
H322
D111
H221.5
D23
H144
P78
H431
W190
D311
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W263
W368
適合板厚0.5~3.2
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・キャップは1ヶ単位での販売になります。
色グレー
質量(g)0.7
材料PBT樹脂
1個
¥79
税込¥87
4日以内出荷
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・キャップは1ヶ単位での販売になります。
色ブラック
質量(g)0.7
材料PBT樹脂
1個
¥79
税込¥87
4日以内出荷
・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・キャップは1ヶ単位での販売になります。
色ライトブルー
質量(g)0.7
材料PBT樹脂
1個
¥79
税込¥87
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)12.5
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)12
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)23
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)12
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)12.8
材料ABS樹脂
適合板厚1.6
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)22.6
材料ABS樹脂
適合板厚1
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)23
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)12.5
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)22.4
材料ABS樹脂
適合板厚1.2
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)22.3
材料ABS樹脂
適合板厚1.6
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)12.8
材料ABS樹脂
適合板厚1.2
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)12
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)22.4
材料ABS樹脂
適合板厚1.2
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)22.4
材料ABS樹脂
適合板厚1.2
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)12.8
材料ABS樹脂
適合板厚1.6
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)12
材料ABS樹脂
適合板厚1.6
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)12.8
材料ABS樹脂
適合板厚1.2
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)12.8
材料ABS樹脂
適合板厚1.2
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)12
材料ABS樹脂
適合板厚1.6
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ