16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HG-RNM30 欄間用トルクヒンジ(170-029-733) LAMP(スガツネ) 動画あり
工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
材質ステンレス鋼 付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側) トラスコ品番799-9054 幅(mm)30 厚さ(mm)15.7 全長(mm)85 質量(g)112 種類特殊形状 定格トルク(N・m)3(2個) ねじ穴数4 穴径(mm)5
1セット(2個)
4,098 税込4,508
当日出荷

HG-RNM30-SET 欄間用トルクヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)欄間用トルクヒンジ
エコ商品
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側) 材質ステンレス鋼 質量(g)112 種類特殊形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。 M1070型の戸当りなしタイプです。
材質(本体)アルミニウム合金
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。 M1060型の戸当りなしタイプです。
材質(本体)アルミニウム合金
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
材質(本体)アルミニウム合金
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。
材質(本体)アルミニウム合金
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欄間ガラスと壁に取り付けて、上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5 仕様落下防止機能付
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欄間ガラスと壁に取り付けて上部コーナー金具 M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欄間ガラスに取り付けて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼 ガラス厚(mm)10、12 質量(g)205 仕様欄間用戸当り
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

欄間ガラスに取り付けて、上部コーナーM8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼 ガラス厚(mm)10、12 質量(g)200 仕様欄間用ピボット金具
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
材質アルミニウム合金 仕上サテンステンレス鋼 ガラス厚(mm)10、12 質量(g)1290 仕様L字欄間用戸当り
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型
エコ商品
360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欄間・サイドパネル用ピボット金具M1051型や欄間・壁用ピボット金具M1041型、上ピボット金具M100E27型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊元側の欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M8202と組み合わせて使用します。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼 ガラス厚(mm)10、12 質量(g)1290 仕様L字欄間用ピボット金具
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

上ピボット金具M100E27型や欄間・壁用ピボット金具M100E41型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5 仕様落下防止機能付
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 欄間