159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
412-9004.00-00015 180°開き連続扉用丁番 412-9004型(フレームねじ止め仕様) LAMP(スガツネ) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄 仕様スナップイン/ねじ止め 付属品ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下 種類平蝶番型 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 取付け方法ねじ止め(別売) 動作範囲0~180° ねじ穴数4 穴径(mm)4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) タイプ後付けタイプ 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

板金開口部へワンタッチで取り付けできます。
用途キャビネット部。ねじ止めができない箇所。 吸着力(N)29.4 トラスコ品番377-0206 全長(mm)29 アイボリー 高さ(mm)24 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)22 種類標準タイプ 付加機能ワンタッチ取付 幅W(mm)17
1個
209 税込230
当日出荷

石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)石膏ボード用棚柱固定パーツ
エコ商品
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼) グレー 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム 高さ(mm)17 材質(本体)シリコーンゴム(Q) 質量(g)15 種類標準タイプ 吸着力(N)39.2 仕上(磁石)ニッケルめっき 使用環境防錆|クリーンルーム 吸着力(N[kgf])39.2[4] 推奨ねじトラス小ねじM4
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ねじ止めタイプの丁番です。
A4 dΦ5.2穴Φ10.2皿 W40 H40 質量(g)55 寸法P1(mm)25 寸法P3(mm)250 寸法T15 寸法P27.5 寸法T29
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A6 dΦ6.2穴Φ12.4皿 W50 H50 質量(g)115 寸法P1(mm)30 寸法P3(mm)300 寸法T16 寸法P210 寸法T211.5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

・ねじ止めタイプの丁番です。
A8 dΦ8.3穴Φ16.5皿 W60 H60 質量(g)205 寸法P1(mm)36 寸法P3(mm)360 寸法T18 寸法P212 寸法T215
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ) 動画あり
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) 種類取手・引手 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。
材質PBT樹脂 全長(mm)22.2 全高(mm)8.5 仕様ハンドルKMH型用キャップ 質量(g)0.7 U字形種類ストレート 取付け方法丸穴 種類面付ハンドル 面付形種類U字形
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉裏側からねじ止めするタイプです。
材質黄銅(真鍮) 質量(g)130 種類つまみ 仕上サチライトクロームめっき
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ハンドル KMH型本体 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ハンドル KMH型本体
表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。
材質亜鉛合金 種類ハンドル 全高(mm)40 グリップ径(Φmm)16 ねじ寸法M5 仕上サチライトクロムめっき 取付け方法丸穴 耐荷重(N)500 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ハンドル
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
U字形種類ストレート グリップ径(Φmm)6 ピッチP(mm)64.3 高さ(mm)26 材質亜鉛合金 仕上マットクロムめっき 取付穴深さ(mm)9 取付け方法ワンタッチ取付 長さL(mm)80 種類面付ハンドル 面付形種類U字形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ハンドル
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質亜鉛合金 高さ(mm)26 種類面付ハンドル 長さL(mm)55 グリップ径(Φmm)6 仕上マットクロムめっき 取付け方法ワンタッチ取付 ピッチP(mm)39.3 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)9 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
高さ(mm)17 材質(本体)シリコーンゴム(Q) 質量(g)12 種類標準タイプ 長さL(mm)45 吸着力(N)19.6 使用環境防錆|クリーンルーム 幅W(mm)6.6
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド 最小適合板厚(mm)0.8
1セット(20個)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ハンドル
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
グリップ径(Φmm)8.5 ピッチP(mm)140 高さ(mm)39.5 材質亜鉛合金 仕上マットクロムめっき 取付け方法ワンタッチ取付 長さL(mm)164.5 種類面付ハンドル 面付形種類アーチ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°開き面付け丁番 418-92型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)180°開き面付け丁番 418-92型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)180°開き面付蝶番
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
ブラック 材質(本体)亜鉛合金 耐荷重(N/ペア)199 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ハンドル
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質亜鉛合金 高さ(mm)26 種類面付ハンドル 長さL(mm)105 グリップ径(Φmm)6 仕上マットクロムめっき 取付け方法ワンタッチ取付 ピッチP(mm)89.3 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)9 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線ケーブルをはさんで簡単に固定することができるワイヤーマネージャーです。ねじ止めで取り付けます。
用途ワイヤーマネージャー 材質ポリエチレン(PE)
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)メスクリップ VL-F3
エコ商品
VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)オスクリップ VL-M3
エコ商品
VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ハンドル
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質亜鉛合金 高さ(mm)45.5 種類面付ハンドル 長さL(mm)206 グリップ径(Φmm)10 仕上マットクロムめっき 取付け方法ワンタッチ取付 ピッチP(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 面付形種類アーチ形
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

418-9101.00-00015 面付け丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)面付け丁番
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質/仕上(本体・フック部)亜鉛合金/ブラック(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕様スナップイン/スナップイン 適合板厚(mm)1.2~1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
材質(本体)エラストマー(ピン・リベット)ポリアミド
1セット(20個)
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

160°開き抜き差し丁番 417-9007型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)160°開き抜き差し丁番 417-9007型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 仕様右用 ブラック 開き角度(度)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)マルチ丁番 CL219-2
エコ商品
平蝶番・コーナー蝶番・裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能な蝶番です。裏からねじ止めします。蝶番表面にネジが見えない仕様です。
材質亜鉛合金 質量(g)50 種類コーナー用蝶番 仕上ナノ塗装 本体長さ(mm)30 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)22
1個
699 税込769
3日以内出荷

LAMP(スガツネ)ハンドル MJH型(本体)
エコ商品
ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 種類面付ハンドル|裏止めハンドル 規格SEMI 取付け方法丸穴|めねじ 耐荷重(N)450 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

294-9107.33-10010 スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010型 LAMP(スガツネ) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚のパネルを結合できます。
材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 仕様スナップイン ブラック 適合板厚(mm)0.7~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

412-9101.00-00015 180°開き抜き差し丁番 412-9101型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)180°開き抜き差し丁番 412-9101型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄/ブラック 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

412-9003.00-00015 180°開き抜き差し丁番 412-9003型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)180°開き抜き差し丁番 412-9003型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄/ブラック 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

160°開き抜き差し丁番 417-9008型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)160°開き抜き差し丁番 417-9008型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 ブラック 仕様左用 開き角度(度)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル SJH型(本体) LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ハンドル SJH型(本体)
エコ商品
指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 種類面付ハンドル|裏止めハンドル 取付け方法めねじ 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DST ジョイントファスナー 294-90型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)DST ジョイントファスナー 294-90型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。
グレー 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)デュアルジョイント金具
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚のパネルを結合できます。
仕様スナップイン 材質/仕上亜鉛合金/ブラック(本体)焼結金属/ブラック(フック部) 適合板厚(mm)0.7~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

294-9106.00-00040 スナップライン ジョイント金具 294-9106.00-00040型 LAMP(スガツネ) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鋼 仕様スナップイン ブラック 適合板厚(mm)3.7~4.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)3 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷