4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)ピボットヒンジ 241-9001
エコ商品
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)鋼/素地 材質 質量(g)71 種類ピボットヒンジ 材質(軸)鋼/有色クロメート処理 仕上素地 本体長さ(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

LAMP(スガツネ)ピボットヒンジ 245-91型
エコ商品
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)鋼/素地 材質 種類ピボットヒンジ 材質(軸)鋼/光沢クロメート処理 材質(バネ部)ステンレス鋼 仕上素地 本体長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチピボットヒンジ 245-9301、245-9303 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼 種類ピボットヒンジ 仕上(軸)光沢クロメート処理(三価) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー付 ピボットヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)レバー付 ピボットヒンジ
エコ商品
簡単に扉の着脱が可能なピボットヒンジです。緑色のつまみを引くと軸が引っ込み、固定が解除されます。加工穴に差し込むだけで簡単に取付ができます。溶接レスです。
種類ピボットヒンジ 長さL(mm)35.5 最大適合板厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)