12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用 種類リニア形 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 寸法A(mm)20 寸法C(mm)25 寸法D(mm)50 寸法F(mm)7.2 寸法E(mm)12.4 仕上シルバーアルマイト処理 材質アルミ合金 推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
1本ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドレールMRS20型専用 トラスコ品番377-0273 材質特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)6 仕上高摺動グレード/素地 難燃性UL94HB 許容ラジアル荷重(N)175 許容アキシアル荷重(N)300
1個
459 税込505
当日出荷

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形 材質(レール)アルミニウム合金 材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地) 推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上) 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質特殊ポリエチエン 高さ(mm)17.6 質量(g)5 付加機能予圧調整 幅W(mm)50 アズワン品番65-2056-08 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)175 許容アキシアル荷重(N)300
1個
419 税込461
当日出荷

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質特殊ポリエチエン 高さ(mm)26.7 質量(g)7 付加機能予圧調整 幅W(mm)50 アズワン品番65-2056-09 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)305 許容アキシアル荷重(N)520
1個
499 税込549
当日出荷

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)50 質量(g)40.8 幅W(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

・すべり特性の良い特殊を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。・特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。・難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。【注意】・予圧タイプのキャリッジは移動体を固定するものではありません。ミニガイドレールが垂直やななめの状態では移動体がななめの状態では移動体がスライド(落下)し危険ですので使用しないでください。
質量(g)7
1個
579 税込637
翌々日出荷

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質特殊ポリエチエン 高さ(mm)35.7 質量(g)40 付加機能予圧調整 幅W(mm)70 アズワン品番64-8613-05 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)490 許容アキシアル荷重(N)700
1個
699 税込769
4日以内出荷

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)50 質量(g)22.6 幅W(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 幅W(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ミニガイドキャリッジ MR-40CS
エコ商品
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質特殊ポリエチエン 高さ(mm)34.7 質量(g)41 幅W(mm)70 アズワン品番64-8613-06 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)490 許容アキシアル荷重(N)700
1個
599 税込659
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 燃圧計