5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属粉入り膜付グロメット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)金属粉入り膜付グロメット
RoHS
金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途食品機械、食品包装装置など 仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃ 材質シリコーンゴム ブルー 種類グロメット 硬度50°±5° 使用温度(℃)-10~110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)3 寸法D1(mm)29 寸法D2(mm)26 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)4 寸法D3(mm)22 寸法H3(mm)2.3 寸法H4(mm)2.5 寸法D4(mm)17 寸法D5(mm)19
1個
339 税込373
翌日出荷

・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)6 寸法D1(mm)37 寸法D2(mm)33 寸法H1(mm)1.5 寸法H2(mm)5 寸法D3(mm)28 寸法H3(mm)2.3 寸法H4(mm)3 寸法D4(mm)21 寸法D5(mm)24
1個
489 税込538
4日以内出荷

・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)2 寸法D1(mm)23 寸法D2(mm)20 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)3.5 寸法D3(mm)16 寸法H3(mm)1.6 寸法H4(mm)2 寸法D4(mm)11 寸法D5(mm)13
1個
299 税込329
4日以内出荷

シリコーンは金属粉を含有しているため、シリコーンの一部がはがれても金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
用途食品加工機械など 質量(g)16 吸着力(N)39.2 推奨ねじトラス小ねじM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷