「皿ボルト 真鍮」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本
材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック
種類戸当り
最大吊下荷重(N)98
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.2×45※在庫がなくなり次第、ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50に変わります。アンカープラグ六角棒スパナ
種類標準
奥行(mm)80
取付け方法壁付け
付加機能なし
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50アンカープラグ六角棒スパナ
種類標準
奥行(mm)50
取付け方法壁付け
付加機能なし
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用
材質黄銅
形状通常型
縦(mm)80
対応ガラス板厚(mm)8、10
バロック調の装飾でインテリアを華やかに演出します。木製棚板用です。
材質亜鉛合金
形状L型
棚受け金具その他棚受
関連キーワード