・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M5皿ねじ取付タイプ(小型)
色ブラック
質量(g)71
材料ポリアミド(PA)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M6六角ボルト取付タイプ(小型)
色ブラック
質量(g)42
材料ポリアミド(PA)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M7六角ボルト取付タイプ(大型)
色ブラック
質量(g)70
材料ポリアミド(PA)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。・ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
仕様M6六角ボルト取付タイプ
色ブラック
質量(g)61
L1170
L2126
P150
材料ポリアミド(PA)
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。・ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
仕様M5皿ねじ取付タイプ
色ブラック
質量(g)61
L1142
L298
P122
材料ポリアミド(PA)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本
材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック
種類戸当り
最大吊下荷重(N)98
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
シリーズステンレス鋼シリーズ
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
用途アルミフレーム取付用
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
200型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)600
角度(°)90(アーム)
取付面位置天板
取付け方法裏止め
質量(g)423
付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)
仕様90° 天板裏止め仕様 PAT
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7
付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2
仕様ガラス扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
ガラスドア用自由丁番の取り付けねじです。
紛失や補修等、必要に応じてお求めください。
用途M8011型、M8010型、M8500型、M8501型に取付られます。
材質ステンレス鋼
仕上素地
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途木扉用。
適合扉厚(mm)33~45
質量(g)1050
付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)
仕様表示器付 PAT
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途ガラス扉用。
適合扉厚(mm)10~12.7
質量(g)1050
付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)
仕様表示器付 PAT
HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。
シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
ガラス厚(mm)6~ 8
パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。
付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16
材質/仕上亜鉛合金/サチライトクロームめっき
適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ソフトクロージング機構付きのガラススイングドア用下部コーナーヒンジです。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼
ガラス厚(mm)10、12
質量(g)2050
付属品六角穴付皿ボルトM8×30(1本)、アンカー(1本)
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ソフトクロージング機構付きのガラススイングドア用上部コーナーヒンジです。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼
ガラス厚(mm)10、12
質量(g)1500
付属品六角穴付皿ボルトM8×30(1本)、アンカー(1本)
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
独自の機構によりパネルをのせたまま上下調整(26 mm)ができ、施工しやすくなっています。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は12、13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。
付属品六角穴付皿ボルトM6×30(ステンレス鋼)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
適合パネル厚さ(mm)12、13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
¥6,498
税込¥7,148
14日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用
材質黄銅
形状通常型
縦(mm)80
対応ガラス板厚(mm)8、10
パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16
材質ポリアミド
色ブラック
アジャスター機能付で高さ調節ができます(調節代22.5 mm)。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。アジャスター部はステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込む方法です。
付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、亜鉛合金/サテン、サチライトクロームめっき
適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
マルチリフト ML-1型を直付けするための取付プレートです。ML-PUはマルチリフト ML-2型にもお使いいただけます。
付属品六角穴付ボルトM8×20(ML-PU:4本、ML-PL:4本)六角穴付皿ボルトM8×18(ML-PU:2本、ML-PL:4本)六角穴付ボルトM4×18(ML-PL:1本/六角棒スパナ付)
材質鋼
仕上塗装
色ブラック
種類電動昇降アクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用
付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3
材質亜鉛合金(ZDC)
形状隠し丁番型
種類関連部品
付加機能三次元調整機能
ガラス厚(mm)5~6
扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。
シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨
適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下
適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下
ガラス厚(mm)8~12
耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490
開き角度(度)160
付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください
シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。
BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。
数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
仕上ヘアライン仕上
耐荷重(N)80
質量(g)700
付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ4.5×70、アンカープラグΦ8×40、六角棒スパナ(呼び2.5)、六角穴付止めねじ尖り先M5×25(取付には使用しません)、テンプレート
備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.2×45※在庫がなくなり次第、ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50に変わります。アンカープラグ六角棒スパナ
種類標準
奥行(mm)80
取付け方法壁付け
付加機能なし
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理
色ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50アンカープラグ六角棒スパナ
種類標準
奥行(mm)50
取付け方法壁付け
付加機能なし
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
170型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)600
角度(°)60(アーム)
取付面位置天板
取付け方法裏止め
質量(g)450
付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)
仕様60° 天板裏止め仕様 PAT
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ9.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
支柱の厚みと幅がCTB65型より薄い、スリムタイプです。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)400
角度(°)60(アーム)
取付面位置天板
取付け方法裏止め
質量(g)366
付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び4×20)、六角穴付ボルト(M6×40)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)
仕様60° 天板裏止め仕様・スリムタイプ PAT
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4
材質SUS304
形状特殊
質量(g)387
耐荷重(N)138
棚受け金具その他棚受
用途IT化を進める生産現場、工場
付属品六角穴付ボルトM6×18(2本)皿バネ座金(2枚)
材質アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)600
角度(°)60(アーム)
取付面位置天板
取付け方法面付
質量(g)930
付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)
仕様60° 壁面面付仕様 PAT
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
関連キーワード