37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
材質ABS樹脂 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) 質量(g)28 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8.6
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質AES樹脂 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本) ブラックオーク 質量(g)39.7 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

材質AES樹脂 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本) 質量(g)39.7 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込コンセント
コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃ 付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量用ワンタッチスライド丁番 J95 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC) 形状スライド(多軸)丁番型 種類ワンタッチスライドヒンジ 推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじ カップ径(Φmm)Φ40 掘込深さ(mm)15 推奨扉厚(mm)18~30 適合ガラス厚(mm)8、10 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)18 最小ガラス厚(mm)8 最大ガラス厚(mm)10
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質磁石:ネオジム 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)5 吸着力(N)14.7 推奨ねじ皿小ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
質量(g)2.3 推奨ねじ皿小ねじM2.5 皿木ねじ呼び2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品
衣服が引っかかりにくい曲線形状です。受座のカバーを閉じるだけで簡単に連結ができます。本体は回転し収納できるため、不使用時も邪魔になりません。本体の先端は細く丸みを帯びているため、受座に挿入しやすくなっています。
用途プレゼン・会議・店舗などで使用されるテーブルなど。 付属品鬼目ナット M6十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×16(亜鉛合金タイプのみ付属)十字穴付丸木ねじ 4.1×20(樹脂タイプのみ付属)六角穴付低頭小ねじ M6×25 適合板厚(mm)25以上 最小適合板厚(mm)25
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用) 取手取手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。お使いのコンセントやスイッチのカバーとの交換はどなたでも簡単にできます。(取付説明書付き)。豊富なラインナップで、カーテンや壁紙のデザインを選ぶように、空間に合わせたスイッチ・コンセントカバーを選ぶことができます。
適合【コンセント】パナソニック社:フルカラーシリーズ/神保電器社:NK SERIE、ニューマイルドビーシリーズなど 材質AES樹脂 縦(mm)120 取付ピッチ(mm)101
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)d line 表示器付ラッチ錠
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。ブラックが新しく加わりました。
用途公共トイレなどの扉に最適です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン 付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼) シリーズd lineシリーズ
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用ブラケット
HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) ガラス厚(mm)6~ 8
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用 付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3 材質亜鉛合金(ZDC) 形状隠し丁番型 種類関連部品 付加機能三次元調整機能 ガラス厚(mm)5~6
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンパートルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ダンパートルクヒンジ
RoHS
ダンパー付きのトルクヒンジです。トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。ストッパーは不要です。(保持機能はありません)
用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など 付属品ねじカバー(エラストマー) 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH) 質量(g)490 使用温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 モーメント(N・m)蓋:2.0~5.0/1個(20.4~50.9kgf・cm/1個)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用 材質黄銅 形状通常型 縦(mm)80 対応ガラス板厚(mm)8、10
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき) すべり止め部:ブラック 仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート エイジド キャスト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
鋳肌独特の荒い質感にこだわり、時を経たような深みのある風合いが魅力的です。侘・寂(わび・さび)を感じさせる無駄を削ぎ落とした形状は、和洋どちらの空間にもマッチします。
材質黄銅(真鍮) 付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) 質量(g)290 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×139×8.2
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート LAMP(スガツネ工業) 動画あり
質量(g)150 材質亜鉛合金(ZDC)/黄銅 種類スイッチ・コンセントプレート 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
1セット
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレート
RoHS
オリンピアシリーズ スライド丁番 360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。 (厚扉用のH360には使えません。)
付属品十字穴付皿小ねじM5×18 材質亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM) 質量(g)150 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ネクタイ掛 STR型
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき) すべり止め部:ブラック 仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート クールメタル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
余分な装飾をを削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。 ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本) 質量(g)90 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
1セット
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート リルティング クラシコ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
中世ヨーロッパ調の優美な唐草模様を彫り込んでいます。絵画の額縁のような繊細なレリーフに、4つのカラーで、さまざまなシーンに対応します。
材質黄銅(真鍮) 付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×6 セット内容プレート、十字穴付丸皿小ねじM3.5×6(2本) 質量(g)51 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
1セット
5,198 税込5,718
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート ポタリー ワッフル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
「美濃焼」のやわらかさを活かした、インテリアにとけ込むデザインです。カラーによって釉薬をこまめに変え、艶やかな光沢とマット、2つの質感をそろえました。
材質陶磁器 付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8 セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本) 質量(g)63 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×121×8.1
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
質量(g)320 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品十字穴付皿小ねじM5×18
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)HES3D-90型用ブラケット
隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできます(天板厚30mm以上)。小口の段掘り加工が困難な場合に最適です。
付属品十字穴付皿小ねじM4×15 適合ヒンジ:HES3D-90型 材質亜鉛合金(ZDC) ブラック 仕上焼付塗装
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 シャワーブース等の水回りでの使用にも最適です。 ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。
適合ガラス厚(mm)8~12 質量(g)460 付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×18(ステンレス鋼) 仕様表示器付
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)d line ラッチ錠 14-3476-P4-028
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティング ブラック 質量(g)330 付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼) 仕様表示器付
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

大型サムターンにより、使い易く確実に操作できます。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 公共トイレなどの扉に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティング ブラック 質量(g)280 付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用スペーサー
RoHS
SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ) 材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS 質量(g)25 仕上ブラック焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1個
669 税込736
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)フリッパードア金具 OV-1型
ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5 mm)。ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
材質プラスチック/鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用) 8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用) 8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。 ブラック 仕上光沢クロメート処理 適合扉高さ(mm)350~500450 適合扉厚(mm)20以上 トルク値N・m(kgf・cm)5.9~9.8[60~100] 適合扉幅(mm)700~1400 適合扉質量(kg)3~5
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート プレミアムホーロー ベイシック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ホーローのもつ光沢が、清潔感を与えます。モダンデザインの父、ウィリアム・モリスのテキスタイルパターンで、空間を慎ましくも華やかに演出します。
材質 付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) 質量(g)83 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×134×8
1セット
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート カーボンファイバーシリーズ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム、外フレーム、装飾板、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) 質量(g)116 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×128×8.6
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本) 質量(g)144 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×7.2
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本) 質量(g)175 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×120×7.2
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)LANケーブルケース
デスクトップマルチタップDML型、DMS型、コンセントカバーDMC型に取り付けできる収納式ケーブルケースです。LANケーブルやHDMIケーブルといったケーブルが内蔵できるため、ケーブルを別々に管理する手間が省けます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃ 付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。 ブラック 材質(本体)PBT樹脂 主な用途その他オプション アズワン品番64-6776-54
1個
949 税込1,044
8日以内出荷