ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。
付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
高さ(mm)15.5
質量(g)430
種類引手
仕上アルマイト処理
対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12
適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理
色ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
関連キーワード