24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HHC-85 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3835 質量(g)120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3827 質量(g)120 仕上サテン仕上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)240 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HC-70 ランプ印 引戸面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3801 仕上サテン仕上
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS13) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)240 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼) 形状L型 仕上サテン仕上
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 シルバー 適合扉質量(kg)最大40 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)両面テープ 材質(本体)亜鉛合金(受け)プラスチック 種類その他 開き角度(度)(推奨)90
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼) 形状L型 仕上鏡面研磨
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HC-70H ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3819 質量(g)320 仕上サテン仕上
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

全回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)全回転取手 ステンレス製
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 種類取手・引手 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EW-65E:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)EW-80E:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類多連 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)200 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼) 種類ハンドル 取付け方法丸穴 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
1個
249 税込274
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレス鋼製全回転引手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製全回転引手
RoHS
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 材質チタン合金 種類標準 仕上ショットブラスト 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)Pヒンジアングル正面型
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90) 材質黄銅 材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき 仕上ホワイトブロンズめっき 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)Pヒンジアングル枠型
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95) 材質黄銅 材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき 仕上ホワイトブロンズめっき 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
7,790 税込8,569
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90) 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 仕上ホワイトブロンズめっき 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)