24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
1セット(100本)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金 SETUP
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4 質量(g)150 仕上素地
1セット(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セットアップ座金 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金
RoHS
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94 仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。 推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ 形状スライド(多軸)丁番型 座金ねじ穴数4 座金ピッチ(mm)32 座金厚さ(mm)0(標準厚) 材質鋼/亜鉛合金(ZDC) 種類マウンティングプレート
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等 付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです トラスコ品番251-1144 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状ロング型 厚さ(mm)5 シルバー 高さ(mm)200 寸法L(mm)200 寸法H(mm)65 寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿 寸法A(mm)21 寸法D(mm)21 表面処理ヘアライン仕上 寸法W(mm)21 寸法P(mm)60 取付穴数2 耐荷重N(kgf)200/20 吊下荷重N(kgf)200/20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
材質 高さ(mm)45.4 種類スライド形 段数3 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外) 幅W(mm)12.7 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1セット
2,798 税込3,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。 種類グロメット 適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品) 材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE) ライトグレー 使用温度(℃)-20~125 防塵防水性能IP65適合 難燃性UL94HB適合 適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本) 仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等 付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです トラスコ品番251-1137 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状スタンダード型 厚さ(mm)6 ブラック 高さ(mm)165 寸法L(mm)165 寸法H(mm)125 寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿 寸法A(mm)25 寸法D(mm)25 表面処理塗装/マットブラック 寸法W(mm)25 寸法P(mm)55 取付穴数2 耐荷重N(kgf)150/15 吊下荷重N(kgf)150/15
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等 付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです トラスコ品番251-1139 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状スタンダード型 厚さ(mm)6 シルバー 高さ(mm)135 寸法L(mm)135 寸法H(mm)100 寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿 寸法A(mm)23 寸法D(mm)23 表面処理ヘアライン仕上 寸法W(mm)23 寸法P(mm)40 取付穴数2 耐荷重N(kgf)200/20 吊下荷重N(kgf)200/20
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等 付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです トラスコ品番251-1140 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状スタンダード型 厚さ(mm)5 シルバー 高さ(mm)90 寸法L(mm)90 寸法H(mm)65 寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿 寸法A(mm)21 寸法D(mm)21 表面処理ヘアライン仕上 寸法W(mm)21 寸法P(mm)30 取付穴数2 耐荷重N(kgf)200/20 吊下荷重N(kgf)200/20
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等 付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです トラスコ品番251-1135 材質ステンレス鋼(SUS304) 厚さ(mm)5 ブラック スタンダード型 高さ(mm)90 寸法L(mm)90 寸法H(mm)65 寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿 寸法A(mm)21 寸法D(mm)21 表面処理塗装/マットブラック 寸法W(mm)21 寸法P(mm)30 取付穴数2 耐荷重N(kgf)200/20 吊下荷重N(kgf)200/20
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレート
RoHS
アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。 重ねることで4 mm厚にできます。 座金と側板の間に挟んで使用します。
適合J95用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76 税込84
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等 付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです トラスコ品番251-1136 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状ロング型 厚さ(mm)6 ブラック 高さ(mm)275 寸法L(mm)275 寸法H(mm)100 寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿 寸法A(mm)23 寸法D(mm)23 表面処理塗装/マットブラック 寸法W(mm)23 寸法P(mm)60 取付穴数2 耐荷重N(kgf)200/20 吊下荷重N(kgf)200/20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等 付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです トラスコ品番251-1141 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状ロング型 厚さ(mm)5 ブラック 高さ(mm)200 寸法L(mm)200 寸法H(mm)65 寸法d(mm)Φ4.5穴Φ8.5皿 寸法A(mm)21 寸法D(mm)21 表面処理塗装/マットブラック 寸法W(mm)21 寸法P(mm)60 取付穴数2 耐荷重N(kgf)200/20 吊下荷重N(kgf)200/20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等 付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです トラスコ品番251-1133 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状ロング型 厚さ(mm)6 ブラック 高さ(mm)335 寸法L(mm)335 寸法H(mm)125 寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿 寸法A(mm)25 寸法D(mm)25 表面処理塗装/マットブラック 寸法W(mm)25 寸法P(mm)60 取付穴数2 耐荷重N(kgf)150/15 吊下荷重N(kgf)150/15
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等 付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです トラスコ品番251-1138 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状ロング型 厚さ(mm)6 シルバー 高さ(mm)335 寸法L(mm)335 寸法H(mm)125 寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿 寸法A(mm)25 寸法D(mm)25 表面処理ヘアライン仕上 寸法W(mm)25 寸法P(mm)60 取付穴数2 耐荷重N(kgf)150/15 吊下荷重N(kgf)150/15
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等 付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです トラスコ品番251-1143 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状スタンダード型 厚さ(mm)6 シルバー 高さ(mm)165 寸法L(mm)165 寸法H(mm)125 寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿 寸法A(mm)25 寸法D(mm)25 表面処理ヘアライン仕上 寸法W(mm)25 寸法P(mm)55 取付穴数2 耐荷重N(kgf)150/15 吊下荷重N(kgf)150/15
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等 付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです トラスコ品番251-1134 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状ロング型 厚さ(mm)6 シルバー 高さ(mm)275 寸法L(mm)275 寸法H(mm)100 寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿 寸法A(mm)23 寸法D(mm)23 表面処理ヘアライン仕上 寸法W(mm)23 寸法P(mm)60 取付穴数2 耐荷重N(kgf)200/20 吊下荷重N(kgf)200/20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等 付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げです トラスコ品番251-1142 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状スタンダード型 厚さ(mm)6 ブラック 高さ(mm)135 寸法L(mm)135 寸法H(mm)100 寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿 寸法A(mm)23 寸法D(mm)23 表面処理塗装/マットブラック 寸法W(mm)23 寸法P(mm)40 取付穴数2 耐荷重N(kgf)200/20 吊下荷重N(kgf)200/20
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。
種類スライド形 段数3 材質(レール)SUS304 材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外) 材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,598 税込9,458
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
材質アルミニウム合金 シルバー ピッチP30 仕上アルマイト処理 質量(g)18 付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1 取手取手
1個
849 税込934
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)マンモスフック
RoHS
奥行き約180 mmの大きなフックです。 肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。 滑らかで触り心地の良い質感です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ8×90(ねじ頭はフックと同仕上げ)、ロックプラグ(ねじ径Φ8用、適応ドリル径Φ10、プラグ長さ50) 材質アルミニウム合金 質量(g)954 仕上アルマイト処理 耐荷重(N)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったりと掛けられるジャンボサイズのフックです。肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。滑らかで触り心地の良い質感です。
質量(g)202 奥行(mm)102 材質アルミニウム合金 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)200 付加機能なし 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×50(ねじ頭はフックと同仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)