24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)真鍮つまみ KHE102型
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 種類つまみ 仕上鏡面研磨、クリアー仕上
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 角足取手 KAKU型
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 付属品KAKU-A161:十字穴付トラス小ねじM3×28KAKU-A160、KAKU-A159:十字穴付トラス小ねじM4×28 材質黄銅 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
材質黄銅(真鍮) 寸法P(mm)30 寸法L(mm)50 高さ(mm)18 取手取手
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき グリップ径(Φmm)2.5 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手・引手
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 オペル取手
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 寸法L(mm)110 寸法P(mm)103 付属品ナット 材質黄銅 高さ(mm)25 質量(g)80 グリップ径(Φmm)16 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手・引手
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 平角取手
材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 高さ(mm)24 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 質量(g)86 グリップ径(Φmm)13.5 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき グリップ径(Φmm)2.5 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手・引手
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 付属品ナット 材質黄銅 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅 適合板厚(mm)1~2
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つまみ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)つまみ
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うつまみです。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼) 材質黄銅 質量(g)106 高さT(mm)26
1個
特価
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)平面ハンドル MS728型
RoHS
プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
適合板厚(mm)1~2
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)鋼、(キー)黄銅 適合板厚(mm)1.5~3 仕上(本体)ナノ塗装、(パッキン)ブラック、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストローク2mmの締付機構付スイングハンドルです。ハンドル部を収納すると、カムが扉を締め付けます。ボタンを下にスライドすると、ハンドルが飛び出し扉の締め付けを解除します。飛び出たハンドルを回すと、扉を開閉できます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅 質量(g)160 適合板厚(mm)1~2 仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

本品とトータルコーディネートできる製品があります。 シンプルなフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なヴィヴィッドカラーが空間をにぎやかに演出します。
用途保育園、幼稚園など 付属品十字穴付なべ小ねじM4×30 材質シリコーンゴム、ポリカーボネート、黄銅 取手ハンドル
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス用ノブ
シャワーブースなどのガラス扉用ノブです。
付属品PVCワッシャー(2ヶ)長ねじM5 材質黄銅 質量(g)215 仕上クロムめっき 高さT(mm)16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手
8、10 mm厚ガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、取り付けはガラスを挟んで締めるだけです。
付属品樹脂ワッシャー 材質黄銅 質量(g)87 長さL(mm)40 対応ガラス板厚(mm)8、10
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)つまみ
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
質量(g)91 材質黄銅 高さT(mm)27 付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ハンドル
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼) 材質黄銅 高さ(mm)39.5 質量(g)350 種類ハンドル 長さL(mm)143 ピッチP(mm)128 耐荷重(N)500
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用ハンドル
ガラスドア用ハンドルです。シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。両面取付タイプです。
材質黄銅 仕上クロムめっき 高さT(mm)34
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、8、10 mmのガラス厚に適応します。本体側面のフックを使って扉を開けられます。戸袋に扉を完全に収納する仕様でも小口から引くことができます。
付属品パッキン 材質黄銅 質量(g)715 長さL(mm)100 対応ガラス板厚(mm)8、10
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ハンドル
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うハンドルです。。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼) 材質黄銅 高さ(mm)26 質量(g)319 種類ハンドル 長さL(mm)150 グリップ径(Φmm)16 ピッチP(mm)128 耐荷重(N)500
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。シリンダー部を押すとハンドルが飛び出します。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)、(パッキン)ゴム、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅 質量(g)480 適合板厚(mm)1~3 仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(パッキン)ブラック、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷