「真鍮 引き手」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うつまみです。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
材質黄銅
質量(g)106
高さT(mm)26
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、8、10 mmのガラス厚に適応します。本体側面のフックを使って扉を開けられます。戸袋に扉を完全に収納する仕様でも小口から引くことができます。
付属品パッキン
材質黄銅
質量(g)715
長さL(mm)100
対応ガラス板厚(mm)8、10
8、10 mm厚ガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、取り付けはガラスを挟んで締めるだけです。
付属品樹脂ワッシャー
材質黄銅
質量(g)87
長さL(mm)40
対応ガラス板厚(mm)8、10
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)2.5
仕上ホワイトブロンズめっき
取手取手・引手
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
寸法L(mm)110
寸法P(mm)103
付属品ナット
材質黄銅
高さ(mm)25
質量(g)80
グリップ径(Φmm)16
仕上ホワイトブロンズめっき
取手取手・引手
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)2.5
仕上ホワイトブロンズめっき
取手取手・引手
関連キーワード