2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上
種類長丁番
板厚(mm)1.2
仕上研磨仕上
材質黄銅
種類平丁番
ねじ穴数6
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
材質黄銅
種類フランス丁番
プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅
適合板厚(mm)1~2
プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
適合板厚(mm)1~2
ストローク2mmの締付機構付スイングハンドルです。ハンドル部を収納すると、カムが扉を締め付けます。ボタンを下にスライドすると、ハンドルが飛び出し扉の締め付けを解除します。飛び出たハンドルを回すと、扉を開閉できます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅
質量(g)160
適合板厚(mm)1~2
仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5
材質黄銅
幅(mm)102
板厚(mm)3.3
ねじ穴数8
付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32
質量(g)330
種類平儀星丁番
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)50以下
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用
材質黄銅
形状通常型
縦(mm)80
対応ガラス板厚(mm)8、10
ガラス扉用ノブです。
用途ガラス扉用のつまみです。
付属品PVCワッシャー(2ヶ)PVCチューブ(1ヶ)
材質黄銅
種類つまみ
寸法D2(mm)12
対応ガラス板厚(mm)8、10、12
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。シリンダー部を押すとハンドルが飛び出します。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)、(パッキン)ゴム、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅
質量(g)480
適合板厚(mm)1~3
仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(パッキン)ブラック、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード