面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC)
仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5
材質黄銅
幅(mm)102
板厚(mm)3.3
ねじ穴数8
付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32
質量(g)330
種類平儀星丁番
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)50以下
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
ロングセラーの、指をかけやすい形状のつまみです。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
取付部めねじ
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用
材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)600以下
質量(kg)(扉)15以下/2ヶ
高さ(mm)(扉)1200以下
種類ガラス蝶番
本体長さ(mm)45
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用
材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)600以下
質量(kg)(扉)15以下/2ヶ
高さ(mm)(扉)1200以下
種類ガラス蝶番
付加機能キャッチ付
本体長さ(mm)45
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。
適合扉幅(mm)600
適合ガラス厚(mm)5、6、8
適合扉質量(kg)15以下
種類ガラス丁番
形状通常型
最大扉高さ(mm)1200
材質黄銅
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。インセット扉用のガラス用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途インセット扉用のガラス用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。
形状通常型
最大扉高さ(mm)1200
材質黄銅
付加機能キャッチ付
種類ガラス丁番
適合扉幅(mm)600
適合ガラス厚(mm)5、6、8
適合扉質量(kg)15以下
小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。
適合扉厚(mm)25~30
適合扉質量(kg)26以下
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)
材質黄銅(真鍮)/鋼
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)25
シリーズJADO
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ポリッシュドブラス(真鍮磨き)
種類つまみ
仕上ポリッシュドブラス(真鍮磨き)
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
用途建具用
仕様標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合)
適合扉厚(mm)36以上
開き角度(度)180
最小扉厚(mm)36
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
A12.5
B20
H26
質量(g)29
D21
C3
S7
h17
P12
仕上真鍮磨き/クリア塗装
材料亜鉛合金(ZDC)
寸法P14.5
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
A8
B15
H20
質量(g)11
D16
C2
S6
h13.5
P8
仕上真鍮磨き/クリア塗装
材料亜鉛合金(ZDC)
寸法P15.5
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。
適合扉厚(mm)19~24
適合扉質量(kg)26以下
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)
材質黄銅(真鍮)/鋼
最大扉厚(mm)24
最小扉厚(mm)19
関連キーワード