磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。インセット扉用のガラス用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途インセット扉用のガラス用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。
形状通常型
最大扉高さ(mm)1200
材質黄銅
付加機能キャッチ付
種類ガラス丁番
適合扉幅(mm)600
適合ガラス厚(mm)5、6、8
適合扉質量(kg)15以下
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。
適合扉幅(mm)600
適合ガラス厚(mm)5、6、8
適合扉質量(kg)15以下
種類ガラス丁番
形状通常型
最大扉高さ(mm)1200
材質黄銅
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用
材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)600以下
質量(kg)(扉)15以下/2ヶ
高さ(mm)(扉)1200以下
種類ガラス蝶番
付加機能キャッチ付
本体長さ(mm)45
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
関連キーワード